カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
    • 実験研究用ブラシ(10)
  • 清掃用品(4)
    • パイプブラシ(3)
  • 厨房用品(6)
    • 柄付ブラシ(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ

「配管洗浄ブラシ」の検索結果

年末清掃用品セール 家庭用から業務用まで、大掃除グッズがお得!12/21(日)まで
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパイプクリーナーロング レッド 椿本興業ミニパイプクリーナーロング レッド椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング ホワイト 椿本興業ミニパイプクリーナーロング ホワイト椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング ブルー 椿本興業ミニパイプクリーナーロング ブルー椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング グリーン 椿本興業ミニパイプクリーナーロング グリーン椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
ミニパイプクリーナーロング イエロー 椿本興業ミニパイプクリーナーロング イエロー椿本興業
11,980税込13,178
1セット(10本)
8日以内出荷
ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。食品配管・樹脂チューブ清掃。
全長(mm)380ブラシ幅(mm)40
配管洗浄用チューブブラシ用 接柄用取手 アズワン配管洗浄用チューブブラシ用 接柄用取手アズワン
499税込549
1個
当日出荷
タイプ接柄用取手使用場所排水口まわりアズワン品番2-9621-11繰り返し・詰め替え対応
ノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズバーテック
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくいブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●ブラシサイズ:外径Φ8.0×全長200mm×植毛台寸法40mm●ブラシ材質:PBT●芯線:SUS304●線径:Φ0.18mm●ブラシ色:青●重量:2.2g●耐熱温度:121℃アズワン品番65-9536-30
ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズバーテック
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷から43日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
ノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズ バーテックノズルブラシ先曲 BCPNBBAシリーズバーテック
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。先端までブラシが付いており、パイプのカーブや先端を傷つけにくいブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
ノズルブラシ BCPNBシリーズ バーテックノズルブラシ BCPNBシリーズバーテック
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
サイズ多種類!極細配管を内面洗浄外径1.5mm~4.0mmまで、0.5mmごとに1本単位で選択可能!これまで特注ブラシで洗浄していた、充填ノズルや小径パイプ、チューブの内面が、在庫品のノズルブラシで洗浄可能に。細かい残渣を取り除けることで、菌の繁殖や異物混入リスクを低減させます。ブラシ線材にはPBTを使用しているため、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
ミニパイプクリーナー 椿本興業ミニパイプクリーナー椿本興業
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
Φ1.5mmからの極小ブラシ。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナー線径(Φmm)0.1材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)120高さ(mm)15材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
グラスウォッシャー トランスゲイトグラスウォッシャートランスゲイト
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラス洗浄作業の効率化を実現する潜水型グラスウォッシャー シンクに沈めて使用する潜水型なので、配管等の特別な工事をすることなく簡単に設置できます。 自動回転ブラシは、洗浄性能が高く従来では落としにくかった口紅の跡やジュースの果肉等をスムーズに落とすことができます。 洗浄ブラシは、様々なサイズのグラス洗浄に適したスタンダードサイズを採用しています。 静粛性が高く作業場内で静かに使用できます。
タイプ据置型電源(V)単相100消費電力(W)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×290
尿石溶解洗浄 尿石除去剤S サンエスエンジニアリング尿石溶解洗浄 尿石除去剤Sサンエスエンジニアリング
13,980税込15,378
1缶(18L)
翌々日出荷
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤! 固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去! 適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。 洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。)種別液体液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
バーメイドグラスウォッシャー用ブラシ(共通) バーメイドバーメイドグラスウォッシャー用ブラシ(共通)バーメイド
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。) 本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション) 小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)
電源単相100V・350W 50/60Hz
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ ユニテール金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズユニテール
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。
材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Premium質量(g)55外形寸法(mm)全長300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-33
配管洗浄用ブラシ用 アズワン配管洗浄用ブラシ用アズワン
599税込659
1個
当日出荷から24日以内出荷
配管洗浄用ブラシ アズワン配管洗浄用ブラシアズワン
1,340税込1,474
1個
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)TRUSCO(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
配管洗浄ブラシ アズワン配管洗浄ブラシアズワン
729税込802
1個
当日出荷
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズ エスエヌディ超音波洗浄機(卓上型)医療用タイプMDシリーズエスエヌディ
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷から48日以内出荷
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止 手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能 独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現 洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。 標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)電源AC100 V電源(AC V)AC100 50-60Hz電源周波数(Hz)50-60排水方式手動排水バルブ式タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)発振方式38kHz BLT 自励発振
ミニパイプクリーナーロング 椿本興業ミニパイプクリーナーロング椿本興業
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から13日以内出荷
Φ5mm/Φ8mmの全長380mm(ミニロング)。 ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。 導入実積:食品配管・樹脂チューブ清掃・樹脂バリ取り・各種コック・飲料サーバー清掃・その他産業用細管
タイプミニパイプクリーナーロング線径(Φmm)0.1材質芯線/ステンレス※先端は研磨処理済み全長(mm)380材質(毛)PBT耐熱温度(℃)120
オートマット GSフードオートマットGSフード
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
設置場所に給排水の配管が取れない場所でも使用できます。ブラシ・スノコ・水槽部が分解洗浄できます。
用途各種工場の出入口。作業場・クリーンルームの前室。電源(V)AC100質量(kg)31トラスコ品番452-9804タイプステンレス製消費電力(W)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×970電気容量(W)40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら