28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー 材質アルミ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。 材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。 酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。 はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
1枚
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
1枚
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
709 税込780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。 塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他 形状長方形(白地に矢) 取付方式ステッカー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10枚)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー 材質ユニクロス 寸法(mm)120×60×0.22厚
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー 材質ユニクロス 寸法(mm)120×60×0.22厚
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PET素材の方向表示です。方向指示に。
用途各種配管の表示に 取付方式ステッカー 材質PET 質量(g)11 タイプその他 縦(mm)40 横(mm)80
1組(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
1組(10枚)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

配管管理に必要な識別シートを、流体名ごとの統一カラーと矢印表示で網羅。 材質は0.25mm厚の自消性ポリ塩化ビニール樹脂です。 酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。 約-15℃~+87℃までの温度変化に耐えられる難燃材です。 はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。
材質ユニシート
1枚
719 税込791
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
809 税込890
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
材質アルミステッカー 寸法(mm)40×80 入数(枚)10 表示内容←矢印 色(マンセル値)2.5PB5/8
1枚(10枚)
1,000 税込1,100
当日出荷

タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー 材質アルミ 仕様ASTタイプ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。 退色しにくいアルミ製です。
材質アルミ(50ミクロン厚) 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 テープ厚さ(mm)0.12 テープ長さ(m)2
1巻
特価
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。 抜群の耐熱性。 優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.12 材質アルミ(50ミクロン厚) 取付方式テープ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
1巻
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm)20 引張強度(N/20mm)28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。 仕様粘着シール トラスコ品番552-8286 材質ペットフィルム(透明地) 厚さ(mm)0.066 縦(mm)40 横(mm)80 表示内容黒矢印(透明地)
1組(10枚)
479 税込527
当日出荷

透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。 トラスコ品番552-8285 材質ペットフィルム(透明地) 厚さ(mm)0.066 取付粘着シール 縦(mm)30 横(mm)60 表示内容黒矢印
1組(10枚)
389 税込428
当日出荷

水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース ライトグレー/透明ライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高耐圧 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
1本
609 税込670
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等) 使用流体水、空気、粉体、薬品 材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線) 透明 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~45
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ネジマーカー W3/8 AWJ 動画あり
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)1.2 呼び3/8 外寸(mm)【H2】40 内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38 厚さt(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全ネジマーカー W1/2 AWJ 動画あり
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)1.9 呼び1/2 外寸(mm)【D】12【H2】40 内寸(mm)【A】2.5【H1】38 厚さt(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(25個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)