「配管温度計」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVPねじ口径20A
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
SUS304 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUESUS304 ネジ込み UサイホンパイプI-VALUE
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
SUS304 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUESUS304 ネジ込み OサイホンパイプI-VALUE
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
黒鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUE黒鉄 ネジ込み OサイホンパイプI-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
黒鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUE黒鉄 ネジ込み UサイホンパイプI-VALUE
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGO形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUE白鉄 ネジ込み OサイホンパイプI-VALUE
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
白鉄 ネジ込み Uサイホンパイプ I-VALUE白鉄 ネジ込み UサイホンパイプI-VALUE
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)形状U形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
空調用2点計測デジタル温度計 カスタム空調用2点計測デジタル温度計カスタム
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)
用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14コード長さ(mm)1500センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032コイン電池 × 1サンプリング約2 回 / 秒使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)【感知部】75温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
発熱監視用マーカー (サーモマーカー) エスコ発熱監視用マーカー (サーモマーカー)エスコ
3,750税込4,125
1本(1本)
翌日出荷
接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキペン先砲弾型色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
配管用コントローラ(本体 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体CHINO(チノー)
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
配管用コントローラ(本体・防湿処理 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体・防湿処理CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
39,800税込43,780
1台(1台)
8日以内出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
2重管温度計L型 イチネンTASCO2重管温度計L型イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)-20~50
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
2重管温度計直型 イチネンTASCO2重管温度計直型イチネンTASCO
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCOスマートフォン用赤外線カメライチネンTASCO
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO赤外線サーモグラフィイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 標準仕様畑電機製作所
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様畑電機製作所
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所SK-100P用ネジ取付センサ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1本
31日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(ポリカーボネート)佐藤計量器製作所
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計(アクリル)佐藤計量器製作所
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)ケース外径(Φmm)103温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO隔測指示温度計(背面取出式)イチネンTASCO
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等測定範囲…-40~40℃リード管長…1500mm感温部の径×長さ…8Φ×100mm
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 (mm)…25
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…25
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+100℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…100
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(-20~+50℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
バイパスライン EYELA(アイラ/東京理化器械)バイパスラインEYELA(アイラ/東京理化器械)
72,980税込80,278
1個
31日以内出荷
最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。
コード260590アズワン品番65-0569-23
2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(-20~+50℃)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO2重管温度計L型(0~+50℃)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO2重管温度計直型(0~+100℃)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2使用場所屋内用接続形状保護管付き関連資料図面(0.18MB)
バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計TOKO(東洋計器興業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用接続形状保護管付き関連資料図面(0.17MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら