カテゴリ

  • 塗料(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 研磨材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(37)
  • 十川産業(20)
  • ニッぺ(日本ペイント)(19)
  • 八興販売(19)
  • ローバル(6)
  • 日亜ペイント(6)
  • 共立機巧(5)
  • バーテック(5)
  • オキツモ(5)
  • 神東塗料(5)
  • エイチスリー(5)
  • セメダイン(4)
  • 八興(4)
  • エスコ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • ノーブランド(3)
  • 土牛(3)
  • OKM(オーケーエム)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管用 塗料」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まるまる缶ホルダー MKHF-110 土牛まるまる缶ホルダー MKHF-110土牛
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー質量(g)160対応110mm缶
まるまる缶ホルダー MKHF-65 土牛まるまる缶ホルダー MKHF-65土牛
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー質量(g)120対応65mm缶
まるまる缶ホルダー MKHF-100 土牛まるまる缶ホルダー MKHF-100土牛
3,298税込3,628
1個
予約販売
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー質量(g)145対応100mm缶
サビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP! カンペハピオサビ転換剤 赤サビ→黒サビに転換!サビの進行をSTOP!カンペハピオ
1,098税込1,208
1箱(50mL)
3日以内出荷
[サビの進行をStop]赤サビに塗るだけで黒サビ(黒色防錆被膜)に転換!サビの進行をSTOP![サビ転換剤とは?]【赤サビ】密度が低く、水・湿気が染み込みサビが進行します。【黒サビ】赤サビと比較して密度が高く、サビが進行しにくい。サビ転換剤は、赤サビの表面を黒サビ(黒色防錆皮膜)に変化させ、水分の透過度を下げることで、サビの進行を抑制します。[さび補修に]赤サビの上に直接塗れるので、簡単に鉄サビの補修ができます。(もろくなっているサビはあらかじめ落としてください。)[耐熱温度150℃]黒サビ部(黒色防錆皮膜)の耐熱温度は150℃です。[水性・油性の下塗りに]水性塗料・油性塗料の上塗り可能です。
用途[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。【塗れないもの】[鉄製品の赤サビのサビ止め]自転車 / 農機具 / 電化製品 / 釣具 / タンク / 配管 / カーポート / 園芸用品 / 門扉 / フェンス / 鉄骨 / 階段 / 物置 など※赤サビに反応する商品ですのでサビのない所や白サビなどその他サビに塗ってもサビ防止効果はありません。※サビが露出していない塗装面には使用できません。※本品はサビ取り・サビ落とし剤ではありません。乾燥時間(時間)表面乾燥:約 1 (20℃)、完全乾燥:約 8危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.3塗装間隔塗装して30分後
ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め! ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラE下塗 小缶タイプ さびの上から塗れるさび止め!ニッぺ(日本ペイント)
2,998税込3,298
1缶(0.1kg)ほか
6日以内出荷
さびの上からOK!付帯部の塗装に「ダンジオーラシステム・ダンジオーラE下塗」2kgセット 発売さびの上から塗れる「ダンジオーラシステム」は鉄骨階段や門扉・手すりなどの付帯部におすすめ!付帯部のしつこいさびの上から塗れてお試しにもピッタリな2kg小缶セット!【こんな方におすすめ】付帯部のさび落としの手間を減らしたい。塗り替え頻度を少なくしたい。塩害対策をしたい。2kgセットで約10m2を塗装可能、少量で試したい方にもピッタリ。鉄部への塗装にはダンジオーラE下塗を塗装、上塗りにファインSiが最適。また上塗り塗料には「ダンジオーラU上塗HB シルバー」も工場やプラント設備のタンク、配管に適しています。※ダンジオーラE下塗りの色相はホワイトとグレーの2色※容量は塗料液1.9kg、硬化剤0.1kgの2kgセット(1回10m2塗装、使い切りタイプ)※上塗りにはダンジオーラU上塗HBをご使用ください。≪ダンジオーラシステム≫※その他適用可能な上塗り塗料 【弱溶剤】 1液ファインウレタンU100、ファインウレタンU100、ファインSi、ファインフッソ、ファインパーフェクトトップSi 【水性】 パーフェクトトップSi
用途【こんな場所に最適!】・長年メンテナンスされておらずさびが発生している箇所・塩害地域等の塩分が多く付着してしまうような箇所【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料液:硬化剤=95:5(質量比)関連資料製品カタログ(0.78MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプさび面対応弱溶剤形高遮断性変性エポキシ樹脂下塗り塗料
ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント)ダンジオーラU上塗HB シルバー 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システムニッぺ(日本ペイント)
39,980税込43,978
1セット(3.6kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ダンジオーラシステムの上塗りにシルバーが登場!ダンジオーラE下塗との併用で工程短縮を実現!性能も同等以上で使用塗料の原料により環境負荷も低減!!【ダンジオーラU上塗HB シルバーの特長】・シルバーが1回塗りで厚膜55μm塗れる。・中塗りを挟まずそのまま塗れる。・工程短縮ができるため旧塗膜が厚いプラントの塗り替えにも最適。(プラント向けタンクや配管にもピッタリ!)※容量は塗料液12kg、硬化剤1.5kgの13.5kgセットと塗料液3.2kg、硬化剤0.4kgの3.6kg小缶セットの2タイプ※下塗りにはダンジオーラE下塗をご使用ください。
用途【用途】・塩害環境での構造物の防食塗装・工場施設、プラント設備の防食塗装【適用素材】鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP、ガルバリウム鋼板仕様弱溶剤形シルバー希釈剤塗料用シンナーA施工性はけ、ローラー危険等級標準乾燥膜厚(μm)55工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10色相シルバー混合比塗料液:硬化剤=8:1(質量比)関連資料製品カタログ(0.95MB)取扱説明書(0.02MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗回数1適合下塗りダンジオーラE下塗塗料タイプ高遮断性塗料用弱溶剤厚膜形ウレタン樹脂上塗りアルミニウム塗料
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japanアーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶Armacell Japan
75,980税込83,578
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SELスーパー工業
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式
”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”アラム
31,980税込35,178
1巻
3日以内出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
58,980税込64,878
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+73℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
83,980税込92,378
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+71℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
47,980税込52,778
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+70℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
71,980税込79,178
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+68℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
37,980税込41,778
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+67℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
47,980税込52,778
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+65℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
27,980税込30,778
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+64℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
36,980税込40,678
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+62℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
20,980税込23,078
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+61℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
ARAMECFUチューブ アラムARAMECFUチューブアラム
6,824税込7,506
1巻
当日出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。トラスコ品番818-6712材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)透明内径(Φmm)2全長(m)20使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)12適合流体インク、溶剤、塗料から食品など特性柔軟性、耐薬品性、撥水性
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング G(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM線径(Φmm)3.1機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
変成シリコン(クリアー) イチネンTASCO変成シリコン(クリアー)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
文字が透けて見えるくらいクリアーです。ほとんどの水性塗料の塗布が可能。1本で色違いの施工部に対応可能。
クリアー容量(mL)320
水性さび止め ニッペホームプロダクツ水性さび止めニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
当日出荷から4日以内出荷
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR) エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径25(A)質量(kg)7.5材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)NBR
溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE接続口径25(A)質量(kg)14材質(本体)SUS316最大吐出量(L/min)136接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ  アルミモデル(ダイヤフラムNBR) エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル(ダイヤフラムNBR)エイチスリー
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】NBR【バルブシート】アルミ【バルブボール】NBR接続口径15(A)質量(kg)3.8材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)49接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.69材質(Oリング)NBR
油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデルエイチスリー
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途高温の液移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・排水・クーラント液・油種材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】アルミ【バルブボール】PTFE材質(本体)アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE
溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル エイチスリー溶剤・ケミカル移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルエイチスリー
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
有機溶剤や強アルカリ性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロールバルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途研磨性の液やスラリー液の移送ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプエマルジョン液やシェアによる物性変化に繊細な液移送渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え塗料・溶剤・各種薬品・排水・海水材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】SUS316【バルブボール】PTFE材質(本体)SUS316接続Rp配管メネジ最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE
スーパートムフッソeasyホース 内径9mm 十川産業スーパートムフッソeasyホース 内径9mm十川産業
17,091税込18,800
1本ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
スーパートムフッソeasyホース 内径25mm 十川産業スーパートムフッソeasyホース 内径25mm十川産業
53,647税込59,012
1本ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
スーパートムフッソeasyホース 内径19mm 十川産業スーパートムフッソeasyホース 内径19mm十川産業
43,365税込47,702
1本ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
スーパートムフッソeasyホース 内径15mm 十川産業スーパートムフッソeasyホース 内径15mm十川産業
32,300税込35,530
1本ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
スーパートムフッソeasyホース 内径12mm 十川産業スーパートムフッソeasyホース 内径12mm十川産業
22,116税込24,328
1本ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ)セメダイン
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷
高透明で多用途なシーリング材です。 クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。 広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。 はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。 硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築の内外装目地 モルタル・コンクリートの目地 色・風合いが異なる部位にまたがる目地 施工部のコーキングを目立たせたくない部位 直射日光が当たらない屋内のガラス目地仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系クリアタイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラス関連資料製品カタログ(3.01MB)ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 5m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 5m八興販売
149,800税込164,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3388アズワン品番67-5578-19
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 20m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 20m八興販売
529,800税込582,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3396アズワン品番67-5578-16
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 1m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 1m八興販売
28,980税込31,878
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3384アズワン品番67-5578-17
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 10m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 10m八興販売
279,800税込307,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3392アズワン品番67-5578-18
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 19×26 5m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 19×26 5m八興販売
117,999税込129,799
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):19●外径(mm):26●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):135●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3387アズワン品番67-5578-15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら