255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ裏型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法G(mm)54 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)101 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100 材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ縦型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)0~+100 取付ネジ径R:1/2 感知距離(mm)50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)-20~+50 取付ネジ径R1/2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)-20~50 取付ネジ径R1/2 感知距離(mm)25
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm)感知部:25 温度範囲(℃)0~+50 取付ネジ径R1/2 メッキ表面クロムメッキ仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃)-20~50 取付ネジ径R1/2 感知距離(mm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)81 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm)感知部:50 温度範囲(℃)0~100 取付ネジ径R1/2 表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。 付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース 質量(kg)0.5 使用温度(℃)標準センサー/-50~+200 チャンネル数1 入力Type K 測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃ 入力端子専用プラグ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.16MB)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm)8Φ×100 管長(mm)(リード管)1500 測定温度範囲(℃)-40~+40
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定温度範囲(℃)-20~60 全長(mm)80 直径(Φmm)44(測定部/6) 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチネンTASCOデジタル温度計
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース 寸法(mm)42×187×24 質量(g)128 電源006P(9V)乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃)-99.9~+1200 分解能0.1℃/1℃分解能自動切替 分解能(℃)0.1/1※(自動切替) 許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min) アズワン品番1-6880-01 サンプリング速度3回/1秒 ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

イチネンTASCOソーラー温度計
ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。
寸法(mm)40×100×15 測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃) 分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃) コード長さ(cm)90 測定温度範囲(℃)-50~+150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.18MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調設備業者様必須のセットです。
セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池 測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.16MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃ 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F 電池寿命約400時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCO2chデジタル温度計
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。 2ch温度表示は同一画面上に表示。 センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。 オートパワーオフ機能付。 測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm)164×54×34 質量(g)約200(電池含まず) 電源006P 9V アルカリ乾電池×1個 測定精度±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時) 表示分解能0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時) 入力K熱電対 2ch 温度測定範囲(℃)-200~+1370 機能最大値/最小値表示、ホールド機能 使用環境0~40℃、10~80%RH サンプリング周期2回/秒 保存環境0~40℃、10~80%RH 端子ミニオメガプラグ式K熱電対
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書 測定温度範囲(℃)-65~500
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷

内部温度測定用がセットされています。
測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

pH値と温度を同時表示。 別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。 自動校正機能付。 データホールド、Max.Min値。
付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書 電源006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33 精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃ 測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃) 測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正 画面表示寸法(mm)LCD44×29
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm)170×40×36 電源単4乾電池4本 測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準2点レーザーマーカー(クラス2) 機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定 測定波長(μm)8~14 使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと 応答速度0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃)-50~+500 放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)4chデータロガー温度計
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。 SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。 16000データ保存可能(専用ソフト別売)。 K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。 Max.Minデータホールド機能。 オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒 付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4 測定範囲(K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります) 質量(g)約310 電源単3電池×6 精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃) 測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能0.1℃/1℃ 消費電流(mA)約DC9 インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g)170 電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式K熱電対 機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28 測定周期(回/秒)3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)防水ペン型温度計
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。 センサー先端が細く素早い温度測定が可能(例:20℃→100℃(3秒)20℃→200℃(5秒) 見やすい大型ディスプレイ。
付属品プローブキャップ、取扱説明書 測定範囲-40~+230℃ 質量(g)約25 電源CR2032ボタン電池×1 精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(100.1~200℃)、左記以外±3℃ センサーサーミスタ式 分解能0.1℃ 機能データホールド、Max.Minホールド、0℃校正機能 画面表示寸法(mm)28×17 使用環境0~+50℃ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)205×39×17 保存環境-10~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30) 測定温度範囲(℃)-50~200
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷