4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。 水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。 灰色 成分A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。 もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途配管用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース もふダン(ケース) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(ケース)
エコ商品
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1箱(1.2kg×4個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

バラ もふダン(単品) 関西パテ化工 動画あり
関西パテ化工もふダン(単品)
エコ商品
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止 使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後 容量(kg)1.2プラペール缶 塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時) 密度(g/cm3)0.6~0.8 熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。 関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB) 乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時) 塗布厚さ(mm)10-20
1個(1.2kg)
4,698 税込5,168
5日以内出荷