平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
材質ステンレス
付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上電気亜鉛メッキ
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.0
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304
種類Uボルト
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
こんなお得な商品も!
インクリーザー DV
モノタロウ
¥34~
税込¥37~
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状インクリーザー
タイプDV
使用流体排水
Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
6日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.6
寸法S(mm)40
寸法C(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ドブメッキ
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状インクリーザー
タイプDV
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質SUS304
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質ユニクロメッキ
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
適合配管VP50・VU50
関連キーワード