カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)

「配管用uボルト」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
889税込978
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションSC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
959税込1,055
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
イージーブラケット BR-L-50S-UC 片穴ブラケット(釘穴無)【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーブラケット BR-L-50S-UC 片穴ブラケット(釘穴無)【ユニクロメッキ】I-VALUE
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のブラケット長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ長さ(mm)400高さ(mm)300寸法400×300穴ピッチ(mm)長穴:30長穴(mm)11×25穴タイプ片面長穴
イージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーブラケット BR-L-40WP-UC 両穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】I-VALUE
849税込934
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のブラケット長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ両面長穴+釘穴
イージーブラケット BR-L-40SP-UC 片穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーブラケット BR-L-40SP-UC 片穴ブラケット(釘穴付)【ユニクロメッキ】I-VALUE
719税込791
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のブラケット長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ穴ピッチ(mm)釘:30、長穴:30長穴(mm)11×25釘穴(mm)4.5穴タイプ片面長穴+釘穴
イージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40W-UC 両穴アングル【ユニクロメッキ】I-VALUE
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】I-VALUE
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】I-VALUE
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40S-UC 片穴アングル【ユニクロメッキ】I-VALUE
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ユニクロメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
イージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40S-SUS 片穴アングル【ステンレス】I-VALUE
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種片面長穴
イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】 I-VALUEイージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】I-VALUE
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
穴あけ作業不要のアングル長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができますボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 屋内用
材質ドブメッキ長さ(mm)900高さ(mm)40ピッチ(mm)【長穴】50長穴(mm)11×40穴タイプ片面長穴
パッチテープトウメイ 信越化学工業パッチテープトウメイ信越化学工業
8,998税込9,898
1巻
4日以内出荷
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃):-40~180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
ポリマーエース 信越ポリマーポリマーエース信越ポリマー
7,998税込8,798
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB)
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1 八幡ねじUボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1八幡ねじ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。
用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X25アプセツト、2010年11月~関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB)図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.25、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.37、MB328U 本体部品_No.19、DB323 B 本体部品_No.19、GKP251 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.37、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB-310HU-SC 本体部品_No.18、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.7、GKP252E 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、BC42 本体部品_No.19、MB327U 本体部品_No.45、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB327UT 本体部品_No.19など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
規格M8X80関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.86MB)図解NoVSM110-15K 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.11、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.12、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS513DNR-Y フレーム部品_No.27、MS510RC-6K フレーム部品_No.44、MS450DR6T-Y エンジン部品_No.18、MS410RCL-K エンジン部品_No.11、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.12、MS410RCL-M エンジン部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 本体部品 6カクボルト_No.17、MS450ADR4 フレーム部品_No.51、VSM110-15-1 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.22、MS510RC-6M フレーム部品_No.44、MS410ENA-3K 自動整列巻取装置部品_No.34、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.32、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.34
ELフラットUボルト足長 VP管 AWJELフラットUボルト足長 VP管AWJ
2,490税込2,739
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 TP管 AWJELフラットUボルト足長 TP管AWJ
3,798税込4,178
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルト足長+30は塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SU管 AWJELフラットUボルト足長 SU管AWJ
2,490税込2,739
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 SGP管 AWJELフラットUボルト足長 SGP管AWJ
2,490税込2,739
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具AWJブルー材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト足長 PE管 AWJELフラットUボルト足長 PE管AWJ
2,498税込2,748
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト VP管 AWJELフラットUボルト VP管AWJ
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト TP管 AWJELフラットUボルト TP管AWJ
1,198税込1,318
1セット(5個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト SU管 AWJELフラットUボルト SU管AWJ
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト SGP管 AWJELフラットUボルト SGP管AWJ
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト PE管 AWJELフラットUボルト PE管AWJ
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管 AWJETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SGP管AWJ
5,390税込5,929
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具ブラックタイプステンレス材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)材質(Uボルト)SUS304
ETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SU管 AWJETFEフッ素樹脂コーティングUボルト SU管AWJ
5,390税込5,929
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具ブラックタイプステンレス材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)材質(Uボルト)SUS304
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用) 日栄インテックN-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)日栄インテック
309税込340
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス TRUSCOTRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレスTRUSCO
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ TRUSCOSGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
どぶめっき足長Uボルト+50 アカギどぶめっき足長Uボルト+50アカギ
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+30 アカギどぶめっき足長Uボルト+30アカギ
429税込472
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドB型 アカギ巻出しバンドB型アカギ
469税込516
1個
6日以内出荷
Uボルトタイプの振れ止め巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。蝶ナットで締め付けるため、工具が不要です。
呼び径(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンUPステンUボルト付 アカギウレタンUPステンUボルト付アカギ
779税込857
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンUPタイプ アカギウレタンUPタイプアカギ
479税込527
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら