こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(テーパー)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PSネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状径違いソケット
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316TP)
形状ソケット
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。
ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。
ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。
材質SUS304
形状ヘルール継手
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
RoHS指令(10物質対応)対応
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SUS304PT
形状ねじ込継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ソケット
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管
適合管SGP-VS
形状ソケット
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状ソケット
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いソケット ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いソケット
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7
流体温度(℃)-20~80
適合流体油・ガス
適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管
適合管SGP-VS
形状径違いソケット
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いソケット
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。
流体を止めることなく作業できます。
一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじJIS B 0203管用テーパねじ
適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)
適合温度(℃)0~80
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ソケット
表面処理エポキシ樹脂コーティング
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状水栓ソケット
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじJIS B 0203管用テーパねじ
適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油
適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)
適合温度(℃)0~80
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
材質SUS304
形状雌アダプタ付ソケット
関連キーワード
1
2
次へ