配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
テープ長さ(m)2
テープ厚さ(mm)0.12
材質アルミ(50ミクロン厚)
取付方式テープ
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。
材質アルミ(50ミクロン厚)
使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
テープ厚さ(mm)0.12
テープ長さ(m)2
耐水・耐薬品・耐候・耐熱・耐寒の配管識別テープに新色「グレー」ができました。
厳しい環境にも負けない。タフな50ミクロンアルミ箔!
取付方式テープ
材質アルミテープ
材質は布で綿テープ仕上げの設置に最適です。
布独自の伸縮性があり、配管の凸凹にもフィットします。
表面に油性顔料を塗布しているので、耐水性にも優れています。
配管表面温度約-20~120℃まで使用可能。
取付方式テープ
材質ユニクロス
厚さ(mm)0.22
色(マンセル値)灰紫/2.5P 5/5
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。
材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.05
取付方式テープ
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式テープ
材質ビニール
トラスコ品番741-7675
厚さ(mm)0.3
寸法(幅Wmm×長さLm)15×20
1巻
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード