種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質青銅製
寸法B(mm)Rc1/2
寸法A(mm)R3/4
寸法H(mm)32
寸法L(mm)24
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)1以下
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
材質ステンレス
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×R
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
トラスコ品番734-2012
材質SCS13A
呼び径(B)2×3/4
呼び径(A)2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。
用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)
使用温度(℃)0~80
最高使用温度(℃)80
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売)
トラスコ品番166-3914
セット内容替刃DS-2、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-2
質量(kg)6.1
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
回転ハンドル用の部品です。
材質黄銅
タイプ-
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
用途ローリーの排出用として。
材質ポリエチレン
タイプ部品
用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。
開き幅(mm)8~23
くわえられる呼び寸法6~15A
トラスコ品番327-4616
寸法(mm)200
歯幅(mm)11
質量(g)240
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
接続方式ねじ込み形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
トラスコ品番812-8008
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)35
種類ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
関連キーワード