カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • 継手(22)
絞り込み
ブランド
  • 吉年(1)
  • 桑名金属工業(4)
  • イノック(3)
  • シーケー金属(6)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(4)
  • リケン(3)
  • MIEテクノ(1)
種類
  • 種類チーズ(22)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 65(5)
  • 80(7)
  • 100(9)
  • 125(8)
  • 150(20)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(11)
呼び径(B)
  • 6
  • 1/8(39)
  • 1/4(45)
  • 3/8(46)
  • 1/2(148)
  • 3/4(139)
  • 1(128)
  • 1-1/4(101)
  • 1-1/2(100)
  • 2(100)
  • 2-1/2(80)
  • 3(76)
  • 3-1/2(1)
  • 4(74)
  • 5(23)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(9)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管部品」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属コート継手 (コート)径違いチーズシーケー金属
56,980税込62,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いチーズ
コート継手 (コート)チーズ シーケー金属コート継手 (コート)チーズシーケー金属
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)シーケー金属
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)シーケー金属(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ表面処理鋳放しRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
49,980税込54,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 チーズ (バンド付) リケンZD 白 チーズ (バンド付)リケン
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
チーズ イノックチーズイノック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
径違いチーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
708税込779
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
チーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 管端防食管継手日本継手(旧:JFE継手)
558税込614
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)日本継手(旧:JFE継手)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
299税込329
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手桑名金属工業
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
63,980税込70,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
SUS304W 10S 異径チーズ MIEテクノSUS304W 10S 異径チーズMIEテクノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼形状異径チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc×Rc×Rc
配管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら