バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式吊バンド
半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。
適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類吊りバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径W3/8
用途立バンド取付用の足に。
種類T足
材質ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)4.5
取付ピッチ(mm)38
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理溶融めっき
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
材質亜鉛
形状波
長さ(m)30
穴数釘:1
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状ストレート
長さ(m)50
板厚(mm)1
穴数釘:1
最大荷重(N)579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
長さ(m)30
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として
材質スチール(SWCH)
付属品ナット2個
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質ステンレス
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ