束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様屋内用
RoHS10物質対応品
材質本体:鉄(SPCC)/3価クロメート/絶縁コーティング
色黒
テープ種類積水#516A
RoHS指令(10物質対応)対応
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ
材質鋼板
色ブラック
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)19.6
テープ積水#535
材質ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)対応
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート
色黒
テープ積水#518TF
RoHS指令(10物質対応)対応
すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング
色黒
テープ積水#518TF
RoHS指令(10物質対応)対応
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
材質本体:ステンレス
色シルバー
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。
施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8
材質ABS樹脂
質量(g)200
種類ヘッド
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-]
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。
穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。
方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと
方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。
材質66ナイロン
規格UL94 V-2(本体)
適合ねじM3~M5
標準色ナチュラル
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長A(mm)200
幅B(mm)25
寸法D(mm)11
グレード耐候、耐熱
寸法E(mm)180
寸法C(mm)25
使用可能リベット(Φmm)4.8
寸法F(Φmm)4.9
適合ビスM4
1袋(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。
材質ナイロン66
色自然色
UL規格94V-2
LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。
前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。
ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本
付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2
棚板間隔(mm)50×5段
アズワン品番0-5724-42
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
裏フリースタイプなので防寒用として最適です。伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくいです。通気性・透湿性に優れています。すべり止め効果もあり、細かな作業にも最適です。締め具合を自由に調整できる面ファスナー付きです。
用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。
材質手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)、手の甲部・裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.5
色ブラック
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色白
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
手元を明るく照らすLEDライト付きです。便利な可動棚が3枚付いています。
組み立て式(要工具)。
付属品配線孔キャップ、棚板×3枚、配線止め具×5個
種別900×475×768mm
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768
電源コード(m)2
LEDスイッチ付き
アズワン品番7-4582-01
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)847×250
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。配線の結束、取り外しが簡単にできます。シャーシ取付後、回り止め効果があります。
材質ナイロン6 UL94V-2
標準色ナチュラル
1箱(500個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
色黒
グレード耐候・耐熱
適合ビスM4
適合リベット径(Φmm)4.8
1袋(25個)
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
UL94V-2. RS PROブラック及びナチュラルナイロン解除不可耐候性結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、耐候性があり、屋外で使用できます。これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。各種のサイズが用意されています。 結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。 ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。 これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さと幅の製品を取り揃えています。特長. <ul> <li>優れた耐紫外線性 </li> <li>難燃性: UL 94V-2難燃性規格 </li> <li>さまざまな用途に最適 </li> <li>ねじ止めと取り付けが簡単 </li> <li>屋外での使用に最適 </li> </ul>. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。 <ul> <li>ケーブル管理 </li> <li>ホーム / DIY </li> <li>ガーデン </li> </ul>. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 取り外し不可入数 = 500紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ