耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
色ミルキーホワイト
全長(m)2
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類フレキ
寸法A(mm)57
寸法D(mm)800
寸法B(mm)65
寸法C(mm)55
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
材質ASA
寸法L(mm)90
寸法W(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
。耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ウォールコーナー
材質ASA
色アイボリー
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
下記カメラに適合した配線BOXになります。
VHC-IR850AH
VHC-IR40AH-A
VHC-IR41VAH-A
ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)
付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)
適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH
材質アルミダイカスト
色シルバー(ヒヨコ14-686)
質量(g)1000
設置場所屋外/屋内
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = 外側コーナー材質 = PVC寸法 = 40 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:カバー●幅:258 mm●高さ:110mm●寸法:258 x 110 x 39mm●シリーズ:KNA●コード番号:219-8887
アズワン品番65-7389-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。
ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様鍵2本付
材質AES樹脂
適合ネジ径:Φ4mm相当。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)129×78×182(H)
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
材質ASA
形状内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)-25~+100
材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)EPDM
ニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製
色(ボックス)オレンジ
付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。
冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。
ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)
付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個
適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台
材質金属
色ライトグレー
質量(g)約14000
使用温度範囲(℃)+5~40
コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)
電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)
設置場所屋外
防水保護等級IP X3準拠
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります!
厚み3mmのアルミボディで高強度。
コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。
盗電やイタズラ防止が図れます。
ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。
人や物にやさしいデザイン。
取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。
防水コンセントを外す必要はありません。
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×2
適合屋外:各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。
DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。
屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠)
カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本
材質アルミダイカスト
色シルバー
質量(g)約1700(配線BOX装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)
消費電流(mA)300(DC12V入力時)
電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり
取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応
防塵防水性能IEC規格 IP66準拠
設置場所屋外/屋内
赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。
広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
耐重塩害対応
材質/仕上本体:アルミダイカスト(耐重塩害塗装) シルバー/PC樹脂 i-PROホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)
径(Φmm)ドーム:SR 80
使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+)
消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器)
電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
最大径×高さH(Φmm×mm)229×278
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
特性耐重塩害
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。
広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
材質/仕上本体 :アルミダイカスト シルバー、 PC樹脂 黒、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)
色ブラック
径(Φmm)ドーム:SR 80
使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+)
消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器)
電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
最大径×高さH(Φmm×mm)229×278
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ36mm●外径:Φ45.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管
アズワン品番65-9318-58
1巻
¥18,100
税込¥19,910
8日以内出荷
広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供 IP66/IP67およびIK10に準拠し、高い防水性と耐衝撃性を確保
材質/仕上本体:アルミダイカスト シルバー/PC樹脂 i-PROホワイト 外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)
径(Φmm)ドーム:SR 80
使用温度範囲(℃)-50~+60(AC24V、PoE++)、-30~+60(PoE+)
消費電力(W)[使用温度範囲-50℃~60℃]AC24V:3.4A/約53.3、PoE++DC54V:940mA/約50.8(クラス6機器)、[使用温度範囲-30℃~60℃]PoE+DC54V:470mA/約25.4(クラス4機器)
電源AC 24V、PoE++(IEEE802.3bt 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠)
端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
最大径×高さH(Φmm×mm)229×278
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性IK10(IEC 62262)
外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
耐風速(m/s)40以下
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
防水性IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
。耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-71
1巻
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
耐候性に優れた二層管。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様●商品名:ミラフレキMF●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PVC・難燃性PE●管の構成:複層管●形状:波付管●カラー:黒●PF管●防ソ仕様
アズワン品番65-9318-72
1巻
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ