4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
用途電話機の配置換え・増設に 仕様NTT仕様 適合機種電話、パソコン 対応パソコン 適合端子6極4芯/2芯
1個
189 税込208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)4.7
1箱(10本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル トラスコ品番148-7336 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 線心数4P 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用し、OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術を採用。0.1W以下の低消費電力で、ホットスワップに対応。
用途ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)