カテゴリ

  • 電気材料(306)
  • 制御機器(240)
  • 切削工具(77)
  • オフィス家具(57)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 梱包用品(25)
  • 空調・電設資材(20)
  • 防犯用品(16)
  • 作業工具(14)
  • 保管用品(13)
  • 建築金物(11)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 照明(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バイク部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • カー用品(5)
  • 電動工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「配線 取り外し」の検索結果

942件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームレクチャー卓(ガラス扉無) カナレ電気フレームレクチャー卓(ガラス扉無)カナレ電気
289,800税込318,780
1台
当日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
寸法(mm)大型空気孔:310×95 6箇所キャスター径(Φmm)100
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
399,800税込439,780
1台
当日出荷
先生が教壇に立ったまま、手元で扉の開閉が楽におこなえる收納式扉を採用。収納式扉はオリジナルスライドレ一ル・部材により、收納時の扉突き出しを30mmに抑えました。教壇との隙間にペンなどの落下物が入らないフラット構造です。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
脚の種類小型アジャスタ
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
239,800税込263,780
1台
当日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右ありタイプ配線孔:標準配線孔キャスター径(Φmm)60
フレームレクチャー卓(ガラス扉無) カナレ電気フレームレクチャー卓(ガラス扉無)カナレ電気
399,800税込439,780
1台
当日出荷
AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。コンソールボックス用支柱の中をケーブルなどを通すことが可能です。有効寸法Φ34.3mm。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
寸法(mm)大型空気孔:310×95 6箇所質量(kg)75タイプ配線孔:標準配線孔寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)675×1524.7×700キャスター径(Φmm)100
レクチャー卓(デスクタイプ) カナレ電気レクチャー卓(デスクタイプ)カナレ電気
369,800税込406,780
1台
当日出荷
座位中心のオペレーションを考えた足入れのある多機能なデスクタイプです。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
タイプ配線孔:標準配線孔キャスター径(Φmm)60
レクチャー卓(机上扉付) カナレ電気レクチャー卓(机上扉付)カナレ電気
379,800税込417,780
1台
当日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり質量(kg)55タイプ配線孔:標準配線孔寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1165.5×700キャスター径(Φmm)60
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
399,800税込439,780
1台
当日出荷
コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右あり質量(kg)73タイプ配線孔:標準配線孔寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1004.5×700キャスター径(Φmm)60
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
689,800税込758,780
1台
当日出荷
AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。コンソールボックス用支柱の中をケーブルなどを通すことが可能です。有効寸法Φ34.3mm。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1524.7×700キャスター径(Φmm)100
レクチャー卓 カナレ電気レクチャー卓カナレ電気
399,800税込439,780
1台
当日出荷
コンソール部手前は、奥行広々スペースなので、A4サイズの資料をそのまま置けます。コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
仕様ノック穴:左右ありタイプ配線孔:標準配線孔キャスター径(Φmm)60
フレームレクチャー卓 カナレ電気フレームレクチャー卓カナレ電気
559,800税込615,780
1個ほか
当日出荷
コンソール収納部には、ミキサなどのEIA機器が収納できます。EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×1039.7×725キャスター径(Φmm)60
フレーム式木卓(ガラス扉無) カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無)カナレ電気
589,800税込648,780
1台
当日出荷
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。
付属品モニタレール質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1198.2×700キャスター径(Φmm)100
PZリピート結束バンド PROZONEPZリピート結束バンドPROZONE
729税込802
1個
翌々日出荷
・取り外しが自由に出来て経済的・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80関連資料(5.5MB)
NERO19Φ 5段セット AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 5段セットAIS (エイ・アイ・エス)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。重厚感あふれる見た目、存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。バスケットや収納ボックスなどを置いたりして使用するのにちょうどいい奥行35cm。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.5cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら、線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。別売りキャスターを取り付けた場合は、耐荷重はキャスターの耐荷重に準じます。当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
幅(mm)750質量(kg)8.4BK高さ(mm)1500奥行(mm)350
NERO19Φ 4段セット AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 4段セットAIS (エイ・アイ・エス)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。重厚感あふれる見た目、存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。バスケットや収納ボックスなどを置いたりして使用するのにちょうどいい奥行35cm。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.5cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら、線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。別売りキャスターを取り付けた場合は、耐荷重はキャスターの耐荷重に準じます。当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
幅(mm)600質量(kg)6BK高さ(mm)1200奥行(mm)350
NERO19Φ 3段セット AIS (エイ・アイ・エス)NERO19Φ 3段セットAIS (エイ・アイ・エス)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
シボ加工を施したヴィンテージな質感が魅力のNEROシリーズ。シンプルなデザインで、どのタイプの部屋にもコーディネートしやすいマットなブラック色がおしゃれ。重厚感あふれる見た目、存在感ある佇まいで、お部屋の空間をおしゃれで機能的にしてくれます。収納しながらスッキリした空間に見せてくれる、オープンタイプのスチールラックです。バスケットや収納ボックスなどを置いたりして使用するのにちょうどいい奥行35cm。キッチンやリビング、クローゼットやガレージなど様々なシーンで大活躍!背板がなく、配線などのストレスがないので、キッチン家電などの収納に最適です。棚板1枚あたりの耐荷重は40kgあり、家電や調理器具、食品なども安心して収納することができます。棚板は、約2.5cm間隔で高さ調整が可能。収納する物や用途に合わせて高さの調整ができるので、ラック内のスペースを無駄なく使って収納することができます。アジャスターが付いているので、設置する際のガタつきを微調整することができます。スリーブを柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。使いたい高さの位置で4本の支柱の溝に線を書き込み、上下の向きに注意しながら、線の位置にスリーブを取り付け、下の段から棚を一つずつ差し込み固定していきます。スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、破損防止や取外しの際に必要な隙間です。ポール直径19mmのスチールラックに取り付けて使用できる、オプションパーツのキャスターが別売りで販売しております。別売りキャスターを取り付けた場合は、耐荷重はキャスターの耐荷重に準じます。当店で取り扱っているポール直径19mmのスチールラック製品に対応した製品です。他店商品へのご使用可否については保証いたしかねますのでご了承ください。
幅(mm)450質量(kg)4BK高さ(mm)900奥行(mm)350
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 UNITタイヤチェンジャー ビードブレーカー付UNIT
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。
質量(kg)約5.3ブラック表面処理ブラック粉体塗装寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)740×550×340素材スチール
LANケーブルテスター サンワダイレクトLANケーブルテスターサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
LANケーブルの結線、断線が簡単にわかるLANケーブルテスターです。RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル)EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることが出来ます。ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。TypeA、TypeBのチェックが可能なPoEチェッカー機能付きです。接続するだけで簡単に判断できます。LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。持ち運びの際、胸ポケットに収納可能な小型サイズです。
仕様リモートユニットありその他トーンジェネレータ機能なしセット内容006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)【リモード】41.5【テスター】63表示方式LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リモード】27.2×26.5×93.2【テスター】42×26.5×92.5対応コネクタRJ-45コネクタ,RJ-11コネクタ測定機能LEDライト付き使用電池9V乾電池測定内容【断線】断線の有無、断線している芯線の特定【結線】ストレート/クロス判別 ※、詳細な結線 ※、配線ミス ※※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります。適合ケーブルUTPケーブル,STPケーブル,電話ケーブルケーブル【長さ測定・表示】無PoE対応有TypeA、TypeBのチェックが可能
エンジン回路用 メインスイッチ 表面型 マリンテックエンジン回路用 メインスイッチ 表面型マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。RS-1との違いは取り付け方法が異なります。キャップ(ノブ)は固定式で取り外し出来ません。取り付け方法パネル表面取り付けタイプ:配線を上、下、左、右の4方向から取り出すタイプです。
寸法(mm)69×69×70径(Φmm)埋め込み穴:52電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト寸法最適ターミナル:10mm×2本 (R端子)
タイヤビードブレーカー ParkTool(パークツール)タイヤビードブレーカーParkTool(パークツール)
6,398税込7,038
1個
予約販売
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。調整ノブでアゴ部をサイドウォールに固定し、左右いずれかの方向にタイヤを引き、タイヤレバー等を併用して取り外します。アゴ部分は保護カバー付きで、リムとタイヤを傷つけにくい仕様です。チューブレスタイヤにもご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm)23~78
ミドルタワーケース ThermalrightミドルタワーケースThermalright
17,511税込19,262
1個
5日以内出荷
高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。
材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1
LEDライト レッドレンザー P5R Pro LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5R ProLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Cトラスコ品番708-0445材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)131質量(g)116径(Φ)36保護等級IP68色温度(K)4500~5500充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18落下耐久(m)2
BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業BDS-B 盤用スペースダクト日東工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット配線クリップ JTCマグネット配線クリップJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。
全長(mm)235関連資料(0.2MB)
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)PANDUIT
42,980税込47,278
1箱(2袋×1000本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止め、結束に。トラスコ品番814-6514材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)160幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3タイプリリースタイドリル径(Φmm)なし寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)PANDUIT
119,800税込131,780
1箱(10袋×100本)
94日以内出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。耐紫外線性に優れた製品です。配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600COOLER MASTER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・E-ATXまでのマザーボードに対応・最大11基のケースファン搭載可能・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載・最長485mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット付属・カラー:ブラック・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm付属品グラフィックスカードサポートブラケット材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190ブラックサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Black容量(L)73.6型番MF600-KGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600 COOLER MASTERCOOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600COOLER MASTER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供・E-ATXまでのマザーボードに対応・最大11基のケースファン搭載可能・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載・最長485mmの大型GPUに対応・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属・カラー:シルバー・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm付属品グラフィックスカードサポートブラケット材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190シルバーサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Silver容量(L)73.6型番MF600-SGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX,Micro-ATX,ATX , E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
結束バンド 日本緑十字社結束バンド日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
3PCS マルチロングピックセット JTC3PCS マルチロングピックセットJTC
5,898税込6,488
1個
予約販売
ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。
用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR関連資料(0.25MB)
机上ラック ノートスラーダー付き サンワダイレクト机上ラック ノートスラーダー付きサンワダイレクト
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)250
仮設用 露出ダブルコンセント ホワイト Panasonic(パナソニック)仮設用 露出ダブルコンセント ホワイトPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1箱(10個)
3日以内出荷
展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易にフル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
ホワイトタイプ仮設用・フル端子種類露出ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
アース連結端子台 不二電機工業アース連結端子台不二電機工業
9,598税込10,558
1セット(16個)
11日以内出荷
【A.配線作業面での特長】ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(60m)ATEN
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
VE7834Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大60m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)1.62 ( 3.57 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)60湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(30m)ATEN
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
VE7833Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大30m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.80 ( 1.76 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)30湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(100m)ATEN
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
VE7835Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大100m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●導体サイズ:スズ引き銅線(30 / 28 / 26 / 24 AWG)●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:曲げ半径:6mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズ引き銅×7(30AWG×2 / 28AWG×3 / 26AWG×1 / 24AWG×1)、OM3光ファイバー×4(50 / 125 um)セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)2.70 ( 5.95 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)100湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズ引き銅伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(10m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(10m)ATEN
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
VE7831Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大10m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.30( 0.66 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)10湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m) ATEN4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m)ATEN
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能HDR対応EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単プラグアンドプレイ対応
仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.55( 1.21 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)20湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mmモノタロウ
719税込791
1枚ほか
当日出荷
スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
電話回線用避雷器 昭電電話回線用避雷器昭電
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD電話回線や各種通信回線に対応高密度配線システムへのプラグインモジュール故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL表示故障表示:有り周波数帯域(MHz)伝送:DC~10使用環境温度(℃)-20~+60取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付定格電流(mA)130過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA使用環境湿度(%)95以下(結露不可)電圧防護レベル(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB) (0.36MB)耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる挿入損失(dB)1.5以下最大連続使用電圧(V)DC170
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら