壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
壁や立ち上がり部分に配線するケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。設置用のテープ付きです。配線作業を簡単に行うことができます。釘で固定できない面にも適しています。
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品両面テープ
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
入数6個
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)18.0
寸法B(mm)8.0
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(6個)
¥679
税込¥747
当日出荷
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×1070×1
外幅(mm)約17
内幅(mm)約8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイプ
材質:Kレンジ
入数:6個
付属品:粘着テープ
VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。
コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要)
強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。
打ち込みがラクな2本ピン!
種類樹脂ケース入
ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。
仕様粘着テープ付
材質ナイロン
1箱(45個)
¥290
税込¥319
当日出荷
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
付属品HDドライブ収納ホルダー
質量(kg)約16.7
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×123~168
素材スチール、MDF
対応インチサイズ32~60インチまで
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
付属品HDドライブ収納ホルダー
質量(kg)約12.3
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60.1×46.5×92~117
素材スチール、MDF
対応インチサイズ32~60インチまで
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド
ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能
棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定
ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付
引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定
床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。
付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本
質量(kg)約14.5
耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621
アズワン品番64-7705-03
対応インチサイズ~65V型
関連資料(0.26MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール/MDF
質量(kg)テレビスタンド:約16.7/棚:約2.3
ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×123~168/棚:約45×30×1.8
適合モニターサイズ32~60インチ
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
耐荷重(kg)40以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117/棚:約45×30×1.8
質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3
材質スチール/MDF
ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ロータイプ:5cmピッチで下台から約22.5cm、約27.5cm、約32.5cm、約37.5cmに設置できます。
適合モニターサイズ32~60インチ
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~60インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117、サウンドバー:約100×19.5×3.8
質量(kg)テレビスタンド:約12.3、サウンドバー:約4
材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
関連資料テレビ適合表(1.16MB)
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
対応インチサイズ32~60インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8
質量(kg)テレビスタンド:約16.7、サウンドバー:約4
材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8
光源色昼白色相当
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)625
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)565
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)730
全光束(Lm)約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
光源色昼光色
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
スイッチ×
定格125V 15A 1500W
適合規格PSE適合
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ2ピン
フック【壁掛け用】○
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター×
マグネット×
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード○
埃防止シャッター○
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.9
付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
質量(g)565
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
光源色昼光色
設置場所屋内専用
1点
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MWH)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF2MWH
材質PVC
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×33×11.5
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF3M
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF1M
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×25×11.2
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2MBR)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2MBR用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF2MBR
材質PVC
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×33×11.5
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MWH)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MWH用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF3MWH
材質PVC
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MBR)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MBR用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF3MBR
材質PVC
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×39×14.4
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF2M)用のジョイントパーツ(ストレート)。
用途配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。 。フラットモール長さ1m幅21mm用(LD-GAF2M用)です。 。フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 。※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF2M
材質PVC
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.2×33×11.5
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ