粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)約0.5
両面テープ発泡アクリル基材
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
用途(構造接合用タイプ V )
日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ
材質鋼板
色ブラック
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
こんなお得な商品も!

コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ
材質鋼板
色シルバー
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
穴径(Φmm)6.6
目立たない黒色
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
寸法(mm)15.5×8
使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
¥349
税込¥384
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)-30~150
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
RoHS指令適合商品です。
ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
材質66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)7.5
横(mm)25
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
板厚(mm)0.4
爪長さ(mm)13×2本
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。
許容静荷重は49N(5kgf)です。
材質本体/硬質塩化ビニル
全長(mm)260
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304
板厚(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
材質バンド:PET・留具:POM
板厚(mm)0.5
バンド幅(mm)10
適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付け
RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5
色シルバー
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥95,900
税込¥105,490
3日以内出荷
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個
種別赤外線:遠赤外線
材質筐体主要/アルミニウム
質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5
色シルバー
高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)1000/500(強弱切替)
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73
ヒーターカーボンヒーター
電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
柱スタンドの直径(mm)450
防水保護等級IP65(完全防水)
安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
¥99,900
税込¥109,890
3日以内出荷
関連キーワード