9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート電気錠制御盤
エコ商品
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86 色(本体) グリーン購入法適合
1台
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 消費電力(W)42 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプ逆富士型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)