カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「配線 蛇腹」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 YAMAZEN(山善)テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹YAMAZEN(山善)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード木目の美しいシートで、木のような質感を再現角も丸みのある加工で優しいデザイン脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能真ん中に固定棚で仕切りあり中央上部に配線孔付き背面化粧仕上げ
用途テレビ台、ローボードとして。隠せるテレビボード ジャバラ ローボード リビングボード テレビラックリビング収納 TV台 TVラック TVボード AVボード 隠す収納仕様【配線孔】直径約5cm(中央、上/天板から1.5cm、下/底板から2.5cmに位置)材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)20組立時間約30-40分材質(脚部)天然木(ラッカー塗装)総耐荷重(kg)90
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1本
3日以内出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 YAMAZEN(山善)ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式YAMAZEN(山善)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応しますマグネットで簡単着脱デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー材質構造部材:ポリプロピレン質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108取扱説明書(2.35MB)
テレビボード YAMAZEN(山善)テレビボードYAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード 。木目の美しいシートで、木のような質感を再現。角も丸みのある加工で優しいデザイン。脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能。真ん中に固定棚で仕切りあり。中央上部に配線孔付き。背面化粧仕上げ。
用途テレビ台、テレビボード、棚、ラック、シェルフとして。TVボード/収納ラック/オープンラック/リビング/隠す収納/収納グッズ/収納アイテム/ナチュラル/北欧/シンプル/カフェ風/インダストリアル材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)20、(全体)90組立時間約30-40分
化粧カバー(ミラダクト付属品) 未来工業化粧カバー(ミラダクト付属品)未来工業
269税込296
1個
当日出荷
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80寸法H(mm)70設置場所屋内外
屋外用エムケーダクト Dカップリング マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリングマサル工業
469税込516
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター マサル工業屋外用エムケーダクト Dコネクターマサル工業
489税込538
1個
3日以内出荷
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dカップリング マサル工業エムケーダクト Dカップリングマサル工業
549税込604
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dコネクター マサル工業エムケーダクト Dコネクターマサル工業
579税込637
1個
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
1,898税込2,088特価
1個
取扱停止中
段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 ジョイント部を外して、延長接続のDカップリングとして使用できます。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×950×92号数4号
エムケーダクト ダクトフレキ マサル工業エムケーダクト ダクトフレキマサル工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スライド式スプライスユニット 日東工業スライド式スプライスユニット日東工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
こでかファン 中型タイプ スイデンこでかファン 中型タイプスイデン
93,498税込102,848
1台
3日以内出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)ファン外径(Φmm)400その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sトラスコ品番119-9013質量(kg)26風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519モーター極数(P)4モーター出力(W)400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら