撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
太さ(sq)0.3
長さ(m)100
芯数7
許容電流(A)8
外径(mm)(銅線)0.7
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
長さ(m)100
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード