56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽ケーブルテック(テイコク)一般配線用ケーブル
耐熱性ビニル材料を使用
種類FA用ケーブル 芯数(C)1
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)機器内配線用電線
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
1巻
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(テイコク)機器内配線用・供給電源用電線
導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600
1巻
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性
用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として 仕様曲げ半径:2D 適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング) 材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル 芯数1芯 難燃性1JIS C 3005 2VW-1 3FT-1 4EN50265-2-1 導体軟銅撚り線 定格温度(℃)電気用品:75 UL MTW:90 UL AWM:105 CSA AWM:105 TUV CEマーキング:70 TUV UKCAマーキング:70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) (1.07MB)
1本(10m)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 材質(絶縁体)PTFE 材質(導体)SA 使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
1巻
24,980 税込27,478
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
エコ商品
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。 仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL、cUL、CE」、PSE 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 芯数1 難燃性UL VW-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧テイコク)1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
エコ商品
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。・UL VW-1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)。・シールド付きでノイズ対策に最適。 仕様許容屈曲半径:6D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 芯数1 難燃性UL VW-1 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000
1巻(100m)ほか
88,980 税込97,878
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等 種類産業機械用ケーブル ツヤ消黒 シールド(すずめっき軟銅線)横巻 材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 耐電圧(V/min)2000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

華陽電線耐火ケーブル EM-APC-ZA=EM-FPC
エコ商品
30分間で840℃に達する火災温度曲線で加熱されても耐え、非常電源の回路等に使用を認められた電線です。 電線管配線、露出配線に共用することが可能です。 シース色は全て黒になります。 耐火ケーブルの接続にはメーカーマイカテープをご利用下さい。
用途非常電源低圧回路用ケーブル 規格FP-C(JCS4506号、消防庁告示第10号) 電圧(V)規格:600 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)10 外寸(mm)1.4 質量(g)69 素線径(mm)0.18 素線数19 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(10m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心 素線数7
1巻(50m)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)200 耐電圧(V/min)1000(20℃) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16 1巻長さ(m)200 芯数1 太さ(mm)0.85
1巻(200m)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用 1巻長さ(m)200 芯数1 許容電流(A)16
1巻(200m)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。 仕様許容屈曲半径:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格PSE 材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン 芯数1 難燃性JIS 3005の4.26.2のb 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線
1巻(100m)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
用途・1500V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。 仕様許容屈曲半径:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格PSE 材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン 芯数1 難燃性JIS 3005の4.26.2のb 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)12000
1セット(100m×30巻)ほか
999,800 税込1,099,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG28
エコ商品
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) ケーブルサイズ(AWG)28
1本(305m)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線KIV 5.5SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)5.5
1本(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品川電線KIV 2.0SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(200m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線UL1015 AWG22
エコ商品
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) ケーブルサイズ(AWG)22
1本(305m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG26
エコ商品
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) ケーブルサイズ(AWG)26
1本(305m)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線KIV 0.5SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.5
1本(200m)
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線HKIV 2.0SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(200m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG22
エコ商品
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) ケーブルサイズ(AWG)22
1本(305m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線HKIV 5.5SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)5.5
1本(100m)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品川電線HKIV 3.5SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)3.5
1本(100m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品川電線KIV 1.25SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(200m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線HKIV 0.75SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(200m)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品川電線UL1007 AWG24
エコ商品
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) ケーブルサイズ(AWG)24
1本(305m)
8,498 税込9,348
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線KIV 14SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)14
1本(100m)
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品川電線UL1015 AWG14
エコ商品
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード 規格UL 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)305 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) ケーブルサイズ(AWG)14
1本(305m)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線KIV 8SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)100 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)8
1本(100m)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

品川電線KIV 0.75SQ
エコ商品
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(200m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)