細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続
仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル
トラスコ品番148-7336
材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅
質量(g)19
線心数4P
結線T568B
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかな2.5Cケーブル採用。2.5Cケーブルは、4Cケーブルに比べ細く、取り回し易いので配線が簡単に行えます。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-2.5C-FB
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5
保証期間1年間
ケーブル長(cm)50
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)3.5
ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ
高品質25AWG銅線
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
コネクタRJ45
シールドSTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FB
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約14.8×30.2×14.4/ねじ式:約12.5×32.75×12.5
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)6
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つホワイトのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つレッドのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
欠品中
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)350
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタRJ45
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
欠品中
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル。28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保。ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用。Gigabitネットワークで使えるように設計
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)250
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
機能HEC対応、ARC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.2
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応
HDMI規格HDMI(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証
ケーブルタイプスーパースリム
変換タイプオス - オス
直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
ケーブル極細タイプ
シールドUTP(4対)
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)3.8
PoE対応×
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性250MHz
使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
シールドUTP(4対)
通信速度1Gbps
ケーブル径(Φmm)1.4×6.2
ケーブルタイプフラットタイプ
車内の配線通しに便利なアイテムです!
線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
色ブラック
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB L字 Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。
Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。
最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。
特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比
内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。
外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。
通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
コネクタ形状Lightningプラグ、USB-Aプラグ
対応機種【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、【iPod】iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、【AirPods】AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max
保証期間1年間
取得規格MFi認証
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル種類高耐久
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電・データ通信
パワーデリバリー非対応
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり
材質PVC(シース)
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。
屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)
適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブル径(Φmm)1.4×6
伝送帯域(MHz)500
ケーブルタイプフラット
PoE対応×
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)
プラグ24金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K×2K解像度
ケーブル種類スリム/やわらか
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。
用途ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 。HIGH SPEED with ETHERNET認証済み製品です。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。環境に配慮しながら価格もリーズナブルに抑えた、地球にも、おサイフにもやさしい製品です。 。切替器など短い距離の接続に便利な短尺タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格HDMI (HIGH SPEED with ETHERNET)認証
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMIプラグ(タイプA/19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキ
解像度4K×2K対応
シールド方法:3重シールド
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブル種類スーパースリムタイプ
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応ALTモード非対応
機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類スリム
適合用途充電/転送
ワット数最大100W対応
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。
従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
検査項目100%導通検査
シールドUTP(4対)
通信速度10Gbps
ケーブル径(Φmm)1.0×4.0
ケーブルタイプフラットタイプ
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])28
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
PoE対応○
バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500
太さ(mm)10(ワイヤー先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
メッキ金メッキピン
ケーブル太さ(mm)3.2
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル種類ナイロンメッシュ・ストレート
適合用途充電・データ転送用
4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。
防滴型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
ケーブル長(m)0.5
付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM
寸法(mm)500×35×20.5
入力インピーダンス(Ω)75(F型)
周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224
電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5
挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスリム
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
USB-Aポート×4を搭載し、マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。本製品はUSBポートを増設するための製品です。スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します(理論値)。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置されており、同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、取り回しがしやすいです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品で、廃棄物削減のため製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化しています。また、環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を社内基準製品より20%以上削減し、包装容器は紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
色ブラック
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
色ブラック
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)0~70
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D[25ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にすっきり配線できます。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
薄くて踏み付けに強いからカーペットの下、床に最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.4×6
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様高性能アルタネート
グレード★★★☆☆
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
UTPケーブル。屋内配線用
規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造より線ツイストペア
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
通信速度最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])32
ケーブルタイプUTPケーブル
コネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
材質(シース)PVC
対応PoE
芯数8芯
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大10※理論値
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.4
高速光通信に最適な10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。超スリムケーブルとショートコネクタを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
狭い場所などでの配線に最適な、直径わずか3.0mmの超スリムケーブルを採用しています。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
従来品から約40%コンパクトになった新設計のショートコネクタを採用しています。※LD-GPAシリーズ対比
隣接するポートに干渉することが無く出っ張りも気にならない、スリムかつコンパクトなコネクタです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスリム
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大20V/5A(100W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
配線しやすいスリムタイプのHDMIケーブルです。
仕様3D対応:対応 4K対応:対応
形状HDMI⇔HDMI
色ブラック
タイプスリムタイプ
ケーブル長(m)0.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル
規格1000BASE-T
温度範囲(℃)-40~85
構造STP
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
周波数特性100MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度1Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4.5
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリーCAT5e
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。
ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル
規格10GBASE-T
温度範囲(℃)-20~60
構造UTP
コネクタ形状RJ-45コネクタ
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)4
ケーブル種類より線
ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリーCAT6A
関連キーワード
1
2
3
次へ