スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。
長さ(m)2(1本)
色黒
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン
色黒
仕様スリット入り
使用温度範囲(℃)-20~60
特性軽量、可とう性、難燃性
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。
材質ポリエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード耐候
特性柔軟性、耐候性
デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー
材質構造部材:ポリプロピレン
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色ダークブラウン
定尺(m)5
関連キーワード