24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
109 税込120
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
74 税込81
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

サンワサプライケーブルカバー
材質ASA ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.2×30.0×11.5 アズワン品番64-0851-27 収容数LANケーブル 2本
1個
339 税込373
欠品中

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミニ 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
1個
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317 適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか 材質アルミ合金 質量(g)670 寸法A(mm)317 切断能力100mmまで 寸法D(mm)18 寸法B(mm)104 寸法C(mm)51
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。 材質ASA 形状出ズミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 配線用カバー 蓋で配線を収納する配線カバーです
全長(mm)1000 寸法(mm)9.1×16.2
1本
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W13.5XH7.7。1号。カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
1個
303 税込333
当日出荷

オーム電機ABSモール
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
1本
119 税込131
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
1本ほか
169 税込186
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)