こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
穴径(Φmm)6.6
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質66ナイロン
形状丸型
色グレー
規格UL94V-2
両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。
6種類のサイズで広範囲の用途に適します。
柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。
SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
材質6ナイロン
色灰
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
色黒
材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板
タイプビス止めタイプ
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
1セット(100個)
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質ナイロン6
色グレー
テープ積水#535
RoHS指令(10物質対応)対応
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質鋼ほか
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
トラスコ品番836-3185
セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
材質鋼(SPCC)
質量(g)61
仕上ニッケルめっき
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール
質量(kg)約3.35
色ブラック
寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)5
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W600×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール
質量(kg)約1.89
色ブラック
寸法(cm)約W60×D10×H17.8
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式
付属品ベルクロファスナー×4本
材質メッシュ
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
組立時間20分
総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)
組立人数1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7mm●固定方法:ネイル●色:グレー●Fixfor and Multifix tipped fastenings. Fastenings with tip to hold cables against walls, pillars etc. The Multifix fastenings are flexible and accommodate several diameters.
1箱(100個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
材質プラスチック
色黒
シリーズClipper
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-8999
色ブラック
アズワン品番65-7426-59
1袋(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000
色ブラック
アズワン品番65-7426-23
1袋(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
HellermannTyton ねじ固定用マウントの色は黒色です。ポリアミド製です。スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブルを敷設する前に、ケーブルとインラインで取り付けることができます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ねじ固定取り付け●材質:ポリアミド●色:白
アズワン品番65-7393-11
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Schneider Canalis スチール製ケーブルサスペンションシステムにより、ダクトの高さを調整することができ、最大荷重は 60 kg となっています。これにより、固定システムの取り付け時間を 1/3 に短縮できます ねじ式ロッドに必要なロッドの数です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:ケーブル取り付け●材質:スチール●長さ:3mm
アズワン品番65-7384-74
1袋(10個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクランプシリーズ 1 / 2。TE Connectivity の CPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこれらのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用のハウジングとなります。 丈夫な熱可塑樹脂製で、ねじ止め式のクランプシステムを備え、組み立てが簡単なため産業用途に最適です。 これらのクランプには、ストレートとライトアングルの設計があり、さまざまなシェルサイズが用意され、さまざまなケーブル径に対応できます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:17.86mm●固定方法:ネジ●材質:サーモプラスチック●色:黒●耐火性:自消性●シリーズ:CPC●コード番号:783-1292
アズワン品番65-7466-60
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:QM●ケーブルシェル. ITT Cannon製のTridentコネクタシリーズのリングロック丸型コネクタです。 頑丈な金属バヨネット接続システムを特長にした、Tridentコネクタシリーズは、ソケットとレセプタクルの両方に対してさまざまなピン構成を用意しています。 リングロック、ケーブルグリップコネクタ及びバックシェルケーブルクランプはすべて、個々のコンポーネントとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。
ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。
RoHS指令の規制適合品
材質ポリプロピレン(UL94V-0)
取付6本(最大)
使用温度範囲(℃)-15~75
寸法L(mm)89.5
寸法t(mm)6
寸法W(mm)91.5
適合吊りボルトW3/8
適合電線径(Φmm)Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)
作業温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
41日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1616
アズワン品番65-7454-90
1箱(160個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。この製品には、M8 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 12.7 → 19.5 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:19.5mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1605
アズワン品番65-7392-72
1袋(280個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1617
アズワン品番65-7450-17
1袋(140個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ