コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V
色白
引張強度N(kgf)50(5)
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35
定格入力電流(A)125V/15まで
アズワン品番65-0529-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27
質量(kg)0.06
高さ(mm)33.5
奥行(mm)48
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様2P15A125V
トラスコ品番818-5352
質量(kg)0.04
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)約800~1800
定格接地2P15A125V
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
色クリームグレイ
仕様接地2P15A125V抜け止め。
トラスコ品番818-5353
質量(kg)0.04
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
質量(g)43.5
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ダクトと同じ幅のワイダタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35
定格入力電流(A)125V/15まで
アズワン品番65-0529-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流は 40 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。タップオフコンセントはありません。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis
アズワン品番65-7384-90
1袋(6個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN
アズワン品番65-7385-35
1個
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 63 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN
アズワン品番65-7383-32
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色(プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト
全長(mm)約800~1800
質量(kg)0.73
適合規格(PS)E
Pinnacle ベンチトランキング 1-2 ギャングソケット取り付け。ソケット取り付けボックスシングルギャングは、水平 / 垂直取り付けに適しています コンセントやテレビコンセントなどの適合する電気配線アクセサリについては ; ;、MK Logic Plus シリーズ(代表品番 222-7881 及び 222-8187 )を参照してください Pinnacle Pillar システムについては品番を参照してください ; 通常は 379-4203 です
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:バックボックス●材質:PVC●高さ:35mm●シリーズ:Pinnacle Bench●コード番号:439-2325
アズワン品番65-7472-42
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Pinnacle ベンチトランキング 1-2 ギャングソケット取り付け。ソケット取り付けボックスシングルギャングは、水平 / 垂直取り付けに適しています コンセントやテレビコンセントなどの適合する電気配線アクセサリについては ; ;、MK Logic Plus シリーズ(代表品番 222-7881 及び 222-8187 )を参照してください Pinnacle Pillar システムについては品番を参照してください ; 通常は 379-4203 です
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:バックボックス●材質:PVC●高さ:35mm●シリーズ:Pinnacle Bench●コード番号:439-2331
アズワン品番65-7472-79
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2(USB-A・C)
定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A
入数内1/外20
1個
¥8,688
税込¥9,557
29日以内出荷
抜止コンセントが付いたコンセントプラグです。ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)40
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷15A-125V
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質ベークライト
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35
定格容量125V/15Aまで
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
DC電源用配線ダクト DCライン
用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。
種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具
色ブラック
適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
1個
¥989
税込¥1,088
31日以内出荷
巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。
4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
色チョコレート
適合巾木ダクト用(PHD-95T)
材質プラスチック製
1個
¥859
税込¥945
翌々日出荷
接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです
ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続
接地極付き
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)45
定格電流(A)15-125V
材質(カバー)PBT樹脂
関連資料(3.66MB)
幅(mm)1400
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)7.6
高さ(mm)25
奥行(mm)90
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)7
高さ(mm)25
奥行(mm)90
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1500
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)6
高さ(mm)25
奥行(mm)180
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)5.8
高さ(mm)25
奥行(mm)180
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)5.4
高さ(mm)25
奥行(mm)180
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2400
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)14
高さ(mm)25
奥行(mm)90
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1500
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)18
高さ(mm)25
奥行(mm)90
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)6.2
高さ(mm)25
奥行(mm)180
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2800
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)15.2
高さ(mm)25
奥行(mm)90
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1600
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)8.2
高さ(mm)25
奥行(mm)90
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
次へ