110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1箱(5本)
8,510 税込9,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~50 サイズ(mm)13×9
1本
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ネグロス電工直線ダクト
用途直線部に用いる基本ダクトです。 長さ(m)2.4 仕様スーパーダイマ 付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0 長さ(mm)2000 取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードやホースなどの配線を痛めずキレイに収納、間口の背面側、奥行側どちらにも取付可能!
仕様配線コード35mm迄 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト切断工具
ハンディサイズの切断工具です。 ダクトやカバーの切断がスムーズに行えます。 刃の交換が可能です。
用途ダクト、ダクトカバーの切断 トラスコ品番828-1475 長さ(mm)211 質量(g)396
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTCをサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。このHelaductケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定:UL認定E76160、DetNorskeVeritas
仕様●幅:20 mm●深さ:20mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC アズワン品番65-7374-04
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:45 mm●深さ:48mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●コード番号:756-8859 アズワン品番65-7377-43
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されてい
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:9 mm●深さ:11mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC●コード番号:756-8837 アズワン品番65-7373-91
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

お店の雰囲気に合わせて光の色を選べます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●素材:アルミダイキャスト・ポリカーボネート・アクリル●サイズ:直径6.5×L17.3cm●重量:0.4kg●メーカー保証期間:3年
1個
14,500 税込15,950
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。
用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。 高さ(mm)195 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)80 均等耐荷重(kg)8 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック配線ダクト 2m 1袋 8個入
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 50 x 75 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:75 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8771 アズワン品番65-7461-48
1袋(8個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト 2m 1袋 8個入
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 50 x 37.5 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:37.5 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2 アズワン品番65-7389-15
1袋(8個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト 2m 1袋 8個入
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 50 x 50 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:50 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8769 アズワン品番65-7460-99
1袋(8個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト 2m 1袋 8個入
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 75 x 75 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:75 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8772 アズワン品番65-7369-26
1袋(8個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト 2m 1袋 8個入
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。サイズ: 75 x 50 mm、カバーなし水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:50 mm●長さ:2m●スロットタイプ:クローズ●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8770 アズワン品番65-7462-39
1袋(8個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

。すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W60×D3.2×H6.2cm●重量:0.8kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-22
1個
35,900 税込39,490
7日以内出荷

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。連結設置でシームレスな光を実現。
仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。 アズワン品番65-9074-28
1個
38,800 税込42,680
7日以内出荷

放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
50,200 税込55,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
1個
27,100 税込29,810
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
1個
27,100 税込29,810
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個(1台)
14,200 税込15,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハーフダクト 興和化成 動画あり
興和化成ハーフダクト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)980
1箱(5本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)