2,215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,798 税込10,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
6,698 税込7,368
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0 長さ(mm)2000 取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和化成ECO配線ダクト
エコ商品
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン 定尺(m)2 アイボリー 使用温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
61日以内出荷

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100
1本
4,498 税込4,948
21日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 2m 白 1袋 8個入
HellermannTytonケーブルカバーは13→16mmです。Helawrapは、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単表面に損傷を与えない結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできますケーブルタイは結束後に移動可能幅広いパネル厚に適合します
仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:16 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7373-24
1袋(8個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
定尺(mm)2000
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
4,398 税込4,838
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様幅 = 130 mm深さ = 70mmトランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様幅 = 15 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = ケーブルケーシング色 = 白材質 = PVC長さ = 2mシリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro PVC ケーブルトランキング配線ダクトに関しては RS Pro 以外にはないでしょう。メーカーでは、長さ 2 m 、寸法の選択が可能な最新の白色ケーブルトランキング製品を取り揃えています。RS Pro データトランキングは PVC 素材製で、ベースに穴の開いた底部があり、ねじを使って簡単に取り付けられます。壁や天井に直接使用でき、電気ケーブル管理の設置に最適です。ケーブルトランキングが必要な理由ケーブルトランキングには、ワイヤの保護からケーブルの整理まで、複数の用途と利点があります。ケーブル及びケーブルの管理は非常に重要で、設置は適切な規制に従う必要があり、メンテナンスの容易さ、つまずきの危険性なし、全体的な保護を確保する必要があります。ケーブルトランキングを使用すると、制御できます。特に、メーカーのトランキングアクセサリ製品にケーブルトランキングを組み込む場合に、独自の設計を作成できます。特長と利点硬質 PVC コンジット VDE 認定 白 RAL 9010 独自の設計レイアウトが可能 電気ケーブル管理 ほとんど可燃性ではありません 自消性 仕切り板用に設計されています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングタイプ - 2 m PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295110 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用の互換トランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ディバイダ - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307用途ケーブルトランキングは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様幅 = 110 mm深さ = 70mmトランキング/チェーンタイプ = パラペットダクト色 = 白材質 = PVC長さ = 2m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

仕様接続機器台数:1台 長さ(mm)214 幅(mm)65 質量(kg)最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下 種類適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機 取付方式配線ダクト取付型 電流(A)適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057~0.4 電圧(V)100 機能ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能 適合プラグ32 通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷


ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTCをサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。このHelaductケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定:UL認定E76160、DetNorskeVeritas
仕様●幅:20 mm●深さ:20mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC アズワン品番65-7374-04
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:45 mm●深さ:48mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●コード番号:756-8859 アズワン品番65-7377-43
1個
3,698 税込4,068
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定: UL 認定 E76160、Det Norske Veritas
仕様●幅:9 mm●深さ:11mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTC●コード番号:756-8837 アズワン品番65-7373-91
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 0.5m 白
HTC をサポートするフレキシブルケーブルバンドリング。この Heladuct ケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4 種類の標準サイズが用意されてい
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。 仕様適合カバー:C3WH6 トラスコ品番167-6158 材質PVC製(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)83.1 厚さ(mm)1.5 高さ(mm)28.4
1箱(20本)
98,980 税込108,878
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト用カバー
NE型ダクト用カバーです。 滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
1,298 税込1,428
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)配線ダクト 2m 白 1袋 8個入
Hellermann Tyton ケーブルカバーは 23 → 27 mm です。Helawrap は、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単 表面に損傷を与えない 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます ケーブルタイは結束後に移動可能 幅広いパネル厚に適合します
仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:27 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7372-95
1袋(8個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷




1個
7,998 税込8,798
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = フレーム取付材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
7日以内出荷


デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)910 推奨板厚(mm)デスク:20以上 取付穴径(Φmm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3 タイプアンダーデスク RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ディバイダー材質 = PVC高さ = 70mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
7日以内出荷

RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷