60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 500 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0471 アズワン品番65-7386-55
1個
819,800 税込901,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。10 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS アズワン品番65-7386-54
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長6 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0482 アズワン品番65-7380-25
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート配電長は、630 A の動作電流と 3M の長10 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS アズワン品番65-7386-13
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、1000 A (動作電流 3M )、長6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS アズワン品番65-7381-68
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 800 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0486 アズワン品番65-7386-81
1個
669,800 税込736,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS アズワン品番65-7381-67
1個
489,800 税込538,780
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリック配線ダクト 取付金具 26.5 x 33mm 1袋 10個入
。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ケーブルダクトブラケット●幅:26.5 mm●高さ:33mm●寸法:26.5 x 33mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8870 アズワン品番65-7460-78
1袋(10個)
9,398 税込10,338
欠品中

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
1個
4,888 税込5,377
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。 仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm)130×33×19
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 仕上溶融亜鉛めっき
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラダクト
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~+70
1袋(10本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)3P100A トロリーダクト
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金 極数3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)100
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFD-3060A-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3060A-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.957 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)354.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.85・Iy 19.2 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)OSライン ハンガー ボルト無
オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。 種別OSライン ハンガー(ボルト無)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
用途配線ダクト用 質量(kg)0.8 ホワイト 取付天井取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさJ12V50形器具相当 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 調光率(%)0、約5~100 調光の可否ライコン別売 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムコンパクトデザイン ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様 既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル 子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ 肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。
用途配線ダクト用 質量(kg)0.8 ホワイト 取付天井取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさJ12V50形器具相当 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)95(美光色) 調光率(%)0、約5~100 調光の可否ライコン別売 材質(灯具)アルミダイカスト
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷