LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
タイプ4000lmタイプ
明るさFLR40W×2灯相当
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
エネルギー消費効率(Lm/W)131.5
皮相電力(VA)29(100V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
取付場所天井専用
電圧(V)100
消費電力(W)27.6
光束(Lm)3630
再生紙使用マーク適合