軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
仕様接地極端子付
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性無
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)1
仕様2P15A125V・E付
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
極性無
用途100Vダクト相互の接続に使用します。(アース付100Vダクト本体にもそのまま使えます。)
仕様2P15A125V
寸法(mm)80×16×24
内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
色クリームグレイ
仕様4P30A300V・E付
適合規格(PS)E
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
極性有
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)約5まで
電源コード(m)約3
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)65
取付方式簡易取付A
皮相電力(VA)600まで
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)
高さ(mm)83
取付方式簡易取付A
リモコン連続調光・ON-OFF切替
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
調光の可否不可
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約1
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約980
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。
天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。
ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター
長さ(m)約0.5
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)約5
本体質量(g)約780
最大消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード