用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用
質量(kg)0.3
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
回転方向360°
照射方式可動型
可動範囲(°)上下92
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3410L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
消費電力(W)4.5
長さ(mm)125
幅(mm)【灯具部】Φ76
色【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)3500
光源色温白色
照射モード照射方向可動型
LED内蔵
入力電流(A)0.1(100V)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否否
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能j付、配光調整機能付(13~32度)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプスポット配光
水平回転範囲360°
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
仕様60形電球1灯器具相当
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.4
色(セード)ブラック
高さ(mm)120
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)123
電圧(V)AC100
消費電力(W)5
口金GX53-1
回転方向360度
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.08
光束(Lm)330
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
適合ランプLEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
可動範囲上下92度
照射方式照射方向可動型
演色指数(Ra)Ra83
照射面近接限度(cm)10
子品番【本体】LGS9503、【LEDランプ】LLD2000L CE1
調色の可否否
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)(非調光/位相調光)6.9/8.1
首振角度(°)90
機能配光調整:13°~32°
色温度(K)4000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:B6
エネルギー消費効率(Lm/W)(出荷時)非調光:94.2、位相調光:80.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
アズワン品番64-3182-09
光色白色
明るさJ12V75形(50W)器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)(出荷時)17
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)(出荷時)650
配光タイプ(出荷時)中角
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
照度角(出荷時)17°
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
色(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)360
首振角度(°)90
演色指数(Ra)83
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)10
長さ(mm)128
幅(mm)Φ65
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.7
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.9
首振角度(°)90
取付場所天井面取付専用
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:360
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)アイボリー
アズワン品番65-1861-97
関連資料(0.7MB)
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)125
幅(mm)灯具部:76
質量(kg)0.5
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ワンコアの美しい光でシャープな配光を実現。
用途100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
色ブラック
取付天井面取付専用
タイプ100形
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
首振角度(°)90
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
明るさJ12V50形(35W)器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式(ライコン別売)位相調光(約5~100%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
仕様プラグ
幅(mm)55
高さ(mm)120
奥行(mm)65
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)26.6
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
配光角度(°)14~34
回転角度(°)水平:360
調光の可否否
直付け専用器具。
用途屋内専用
入力電圧(V)100
色(本体)白
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
お店の雰囲気に合わせて光の色を選べます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●素材:アルミダイキャスト・ポリカーボネート・アクリル●サイズ:直径6.5×L17.3cm●重量:0.4kg●メーカー保証期間:3年
無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」LEDスポットライト。無線調光シリーズ「WiLIA(ウィリア)」は、パナソニック独自の通信方式を採用した、無線調光システムです。オフィスや店舗などさまざまな施設で幅広く柔軟な活用が可能なスポットライトです。
取付配線ダクト取付専用
定格電圧(V)AC100
首振角度(°)90
LED電球色(2700K Ra92)~昼光色(6500K Ra82)
適合ダクト100V配線ダクト(DH0211 等)、アース付配線ダクト(DH0211EK 等)
入数1台
取付面位置天井面取付専用
水平回転範囲360°
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
その他【光束維持率】85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.7
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能付(22~45度)
時間【光束維持】40000時間
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプフラット配光
水平回転範囲360°
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。
仕様光束維持率:85%
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1
取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)
電圧(V)100
首振角度(°)90
機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプスポット配光
水平回転範囲360°
TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可
付属品電源装置
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別スポットライト
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924
入数1台
光色電球色~昼光色
回転角度(°)360
調光方式連続調光100-1%・調色
取付面位置天井面取付専用
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3401L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD2400L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2401L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD2400N CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3411N CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3411V CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3411L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3410V CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3401N CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2411N CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2411L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD3400L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)106
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2401N CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9507。【LEDランプ】LLD2410L CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・ビーム角48度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。集光タイプ(ビーム角48度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD2411V CB1
電圧(V)100
エネルギー消費効率(Lm/W)104.1
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ