113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。 材質EVA 形状フレキジョイント 寸法L(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト ダクトフレキ
エコ商品
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。 材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)26.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(3m)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)51.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)35.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(3m)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸型クリップ最大バンドル直径 = 4.9mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 19mm幅 = 19 mm深さ = 7.2mm寸法 [L x W x D] = 19 x 19 x 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 7.11mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 26.8mm幅 = 2,6.5 mm深さ = 11.7mm寸法 [L x W x D] = 26.8 x 26.5 x 11.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 11.1mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 32.5mm幅 = 28.3 mm深さ = 15.2mm寸法 [L x W x D] = 32.5 x 28.3 x 15.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 13.3mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 25.6mm幅 = 25.5 mm深さ = 17.2mm寸法 [L x W x D] = 25.6 x 25.5 x 17.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト Dカップリング
エコ商品
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト Dコネクター
エコ商品
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。 材質ASA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
用途配線グロメット 仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用 材質エラストマー(TPE) タイプフレキシブル 種類グロメット 使用温度(℃)-50~125 防塵防水性能IP67適合 難燃性UL94HB適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理 ブラック 仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)