7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マサル工業テープ付エフモール
エコ商品
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ