26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格0号 トラスコ品番850-1362 材質プラスチック(AES)
1セット(10個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

未来工業Eモール0号
規格0号 トラスコ品番850-1359 材質プラスチック(AES)
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格0号 トラスコ品番850-1354 材質プラスチック(AES)
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
1本ほか
169 税込186
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。 形状曲ガリ
1個
特価
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。
形状曲がり ナチュラル 仕様UDモール用 サイズ0号
1個
426 税込469
翌々日出荷

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーム電機ABSモール
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
1本
119 税込131
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。 ミルキーホワイト 材質EVA 質量(g)57 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)12 寸法W(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号
1本
549 税込604
当日出荷

1本
558 税込614
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)30×8 本体質量(g)101 内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5 色(本体)黄/黒
1本
1,598 税込1,758
欠品中

0号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
1個
351 税込386
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
1個
208 税込229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。 ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。 簡単に交換できる替刃式。 本体アルミ合金製の軽量タイプ。
全長(mm)317 適合・直角切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか・直角切断(幅100mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品[マサル] ガードマン 5号相当品以下[マサル] ガードマンⅡ 6号相当品以下[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下[光モール] 配線カバー床用なめらか・45度切断(幅70mm以下)[ミライ] ワゴンモール OP_3~7相当品[マサル] ガードマン・ガードマンⅡ 1号~4号相当品[セイワ] UDプロテクター UDN0~2相当品[光モール] 配線カバー床用なめらか 材質アルミ合金 質量(g)670 寸法A(mm)317 切断能力100mmまで 寸法D(mm)18 寸法B(mm)104 寸法C(mm)51
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

切断能力80mmまでOK!。電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!。ラチェット機構により軽い力で切断可能。45度、90度角度切り用アタッチメント付属
全長(mm)255 質量(g)420 切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
1個
8,690 税込9,559
3日以内出荷