2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可 付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1 材質スチール 質量(kg)0.5 ブラック 間口(mm)96 適合規格EIA/ECA-310-E 幅(cm)9.6 長さ(cm)48.3 保証期間2年 高さ(cm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷