12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー) 長さ(m)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
ライトグレー 長さ(m)2 寸法F(mm)24.9 寸法G(mm)9.9
1本(2m)
4,998 税込5,498
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷

未来工業ミラダクト
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m)2 設置場所屋内外
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 仕上溶融亜鉛めっき
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)3P100A トロリーダクト
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金 極数3P 定格電圧(V)600 定格電流(A)100
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)