●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。
材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルモール、メタルエフモール及び付属品の塗装補修に使用します。●容量:20ml
用途●メタルモール及び付属品の塗装補修に。
容量(mL)20
寸法L(mm)33
寸法H(mm)78
寸法W(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。
材質鋼板
形状ブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。
材質鋼板
質量(g)700
寸法L(mm)126
寸法H(mm)42.8
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質EVA
形状フレキジョイント
寸法L(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●内曲がりの直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●外曲がりの直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
質量(g)60
タイプB型
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)16
寸法W(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
●直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が1穴あります。(A型、B型はΦ5×8長穴、C型はΦ5)
用途●直線接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。
色グレー
寸法L(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。
材質鋼板
質量(g)450
タイプアースバー
寸法L(mm)1200
寸法H(mm)0.3
寸法W(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥529
税込¥582
3日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●ケーブル引き通し用のノック付きです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質鋼板
質量(g)13
タイプA型
寸法L(mm)35
寸法H(mm)13
寸法W(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)175
タイプ2個用
寸法L(mm)115
寸法H(mm)1.6
寸法W(mm)117
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
寸法L(mm)90
寸法W(mm)37.8
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)126
RoHS指令(10物質対応)対応
●直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●直線接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)900
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)1000
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)262
RoHS指令(10物質対応)対応
●モールとボックス類めねじの接続に使用します。●おねじは薄鋼電線管(A 型:19、B 型:31)用です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が1穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●モールとボックス類メネジの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●平面での直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途内曲がりの直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●外曲がりの直角接続に。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。
材質ABS
アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!
用途アルミフレーム用アクセサリー・モール
適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30
長さ(mm)1000
色グレー
質量(g/本)110
配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(1m×6本)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。
材質PVC
色ミルキーホワイト
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。
色ホワイト
材質鋼板
質量(g)460
寸法L(mm)76
寸法H(mm)51
寸法W(mm)124
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ