カテゴリ

  • 制御機器(25)
    • 配線用遮断器本体(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(1)
  • 日東工業(4)
  • テンパール工業(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 富士電機(1)
  • 河村電器産業(2)
  • 日立産機システム(2)
極数
  • 2(2)
  • 3(25)
定格電流(A)
  • 1.3(2)
  • 3(3)
  • 10(2)
  • 15(9)
  • 20(14)
  • 30(21)
  • 40(15)
  • 50(17)
  • 60(16)
  • 75(15)
  • 100(16)
  • 125(5)
  • 150(5)
  • 175(4)
  • 200(4)
  • 225(4)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(5)
  • 400(5)
フレーム(AF)
  • 30(8)
  • 50(16)
  • 60(10)
  • 75(1)
  • 100(15)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 400(5)
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • -(1)
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(32)
  • AC100~200(5)
  • AC100~230(1)
  • AC100~415(1)
  • AC100~440(3)
  • AC200(45)
  • AC220(2)
  • AC240(5)
  • AC415(18)
  • AC440(9)
  • AC500(12)
  • AC690(2)
  • DC7.2(2)
  • DC60(2)
  • DC250(4)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線用遮断器 3p」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50VPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30APanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20APanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
手元開閉器 ESB 河村電器産業手元開閉器 ESB河村電器産業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1
手元開閉器 ESBO 河村電器産業手元開閉器 ESBO河村電器産業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
質量(kg)1.5
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカーPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数3P3E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200専用型式SH-30V端子形状(負荷側)圧着端子専用端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付) テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)テンパール工業
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ日東工業
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)フレーム(AF)30寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用)テンパール工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付テンパール工業
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V種別警報スイッチ付寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2EPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/200専用仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)主幹用NJ型3P2E30A MCBPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
性能【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回仕様【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共) 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
19,980税込21,978
1個
71日以内出荷から91日以内出荷
相線式1Φ3Wトリップボタン定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら