種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
極数3P
定格使用電圧AC100/200V
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
素子数2E
適合アイソレーション
適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
仕様選択度種別:Cat.A
接続方式表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)6
トリップボタン有
使用環境条件汚損度3
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
寸法C(mm)68
接続方式表面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格感度電流(mA)100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)3
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式埋込形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P
色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)鉄
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200
仕様単3中性線欠相保護付
主な用途分電盤主幹用/単3専用
逆接続不可
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)3
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式裏面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
寸法W(mm)105
P数7
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
幅(mm)105
厚さ(mm)165
縦(mm)94
質量(kg)1.6
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
極数(P)3
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105
厚さ(mm)165
質量(kg)1.6
定格絶縁電圧(V)690
定格電流(A)225(初期値)(125/150/175/200/225A 可調整)
縦(mm)94
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50
極数(P)3
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
接続方式表面形(ねじ端子)
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し
色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
定格絶縁電圧(V)690
接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色ON:赤、OFF:緑
基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。
用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。
長さ(mm)165
幅(mm)105
高さ(mm)165
極数3
奥行(mm)68
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)600
過電流引きはずし方式熱動-電磁
電極3P
クラス経済品(C)
最大AC電圧(V)適用:500級
最大DC電圧(V)適用:200級
定格絶縁電圧(V)AC690
定格電圧(V)AC100-440
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)100・200・500切換
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
極数・素子数3P
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
機械的寿命(万回)2.5
電気的寿命(万回)1
アイソレーション適合適合
定格電圧(V)AC100-440
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27
定格感度電流(mA)100・200・500切換
極数・素子数3P
フレーム(AF)225
フレーム(AF)250
極数(P)3
定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200
極数・素子数3P2E
相線式1Φ3W
トリップボタン有
定格動作過電圧(V)135
アイソレーション適合適合
過電圧および漏電表示方法機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
遮断容量区分経済形
関連キーワード
1
2
次へ