質量(kg)27
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)
定格電圧(V)AC200、AC415、AC500
定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600
形名BS-1600WE
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)1600
引外し方式電子式
1個
¥839,800
税込¥923,780
欠品中
関連キーワード