1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)64 種類サーキットブレーカ 外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245) 定格電圧(V)AC200、AC415、AC500 定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500 形名BS-2500WE 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA フレーム(AF)2500 引外し方式電子式
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中