カテゴリ

  • 制御機器(58)
    • 配線用遮断器本体(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(14)
  • 日東工業(2)
  • テンパール工業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 河村電器産業(5)
  • 日立産機システム(1)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
極数
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(57)
定格電流(A)
  • 0.8(2)
  • 1.3(7)
  • 1.4(6)
  • 2.5(6)
  • 2.6(7)
  • 3(14)
  • 4(6)
  • 4.2(10)
  • 5(17)
  • 5.5(12)
  • 7.1(8)
  • 7.4(7)
  • 9(4)
  • 10(25)
  • 15(28)
  • 16(13)
  • 20(35)
  • 25(15)
  • 30(44)
  • 32(11)
フレーム(AF)
  • 30
  • 32(9)
  • 50(102)
  • 60(54)
  • 63(6)
  • 100(79)
  • 125(37)
  • 150(11)
  • 225(35)
  • 250(31)
  • 400(32)
  • 600(12)
  • 630(7)
  • 800(12)
  • 1000(1)
  • 1250(2)
  • 1600(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(8)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(7)
  • AC100~200(1)
  • AC100~415(1)
  • AC200(12)
  • AC220(2)
  • AC240(1)
  • AC250(1)
  • AC415(1)
  • AC440(1)
  • AC460(1)
  • DC60(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線用遮断器 3p」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
9,298税込10,228
1個
当日出荷から25日以内出荷
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 リモコンブレーカ BC-Kシリーズ三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続方式表面形フレーム(AF)30
配線用遮断器:ボックスブレーカ テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカテンパール工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
配線用遮断器:経済タイプ テンパール工業配線用遮断器:経済タイプテンパール工業
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
素子なし遮断器(ノートリップ) テンパール工業素子なし遮断器(ノートリップ)テンパール工業
3,698税込4,068
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉器容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT 河村電器産業ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT河村電器産業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数3P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
箱入りモータブレーカ MBC 河村電器産業箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
モータブレーカ MB 河村電器産業モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S 河村電器産業ブレードブレーカ(自家発電連系用) ZAS-S河村電器産業
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)30接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数3P2E質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/太陽光発電連系用(1次送り用)相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AV200V)引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)30逆接続フレーム(AF)30
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S 河村電器産業ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S河村電器産業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカーPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数3P3E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100/200専用型式SH-30V端子形状(負荷側)圧着端子専用端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
パールテクトブレーカ テンパール工業パールテクトブレーカテンパール工業(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ日東工業
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)フレーム(AF)30寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチテンパール工業
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチテンパール工業
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から37日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品) 三菱電機モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)ノーヒューズ遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から63日以内出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
4,098税込4,508
1個ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN三菱電機
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
奥行(mm)90フレーム30A電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NV30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NV30AF三菱電機
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF30AF三菱電機
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式ED-30Rフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用材質プラスチックケース型式NCD-30R種類ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)フレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90適合キャップ引掛:WF6420、WF6420W接続可能電線(mm2)14(最大)設置場所屋内極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA入数1台コンセント接地3P20Aコンセント(WF2420BK
盤用 モーターブレーカ BBWM型 Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×47×52(ハンドル含む 67.6)入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
種類断路器規格JIS協約形入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら