104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1台ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 付属品金属製底板同梱 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200 主な用途JIS協約形モジュール 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 素子数2E
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


種類一般配線用瞬時固定型 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別配線用遮断器 タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ) 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(配線保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
9,988 税込10,987
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



仕様取付ピッチは止め金使用時 主な用途協約寸法形 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 設置場所屋内 入数1台
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

極数3P 定格使用電圧AC100/200V 仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)5/2 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 素子数2E
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合アイソレーション 種類電動機保護用配線用 仕様選択度種別:Cat.A 接続方式表面形(ねじ端子) 定格インパルス耐電圧(kV)6 トリップボタン 使用環境条件汚損度3 機種区分電動機保護用 アイソレーション適合適合 DC適用AC専用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50-60 トリップボタン 逆接続 汚染度(使用環境)3 定格使用電圧(V)AC500/DC250 アイソレーション適合適合 DC適用AC/DC共用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5) 主な用途モーター保護用 相線式3Φ3W 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×179×110 設置場所屋外用(防雨形・IP43) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kA 入数1台 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V)AC100-200両用 表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm)78 保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造線押え端子M5 接続可能電線(mm2)最大22 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 外形寸法A(mm)75 外形寸法B(mm)98 逆接続不可 警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm)60 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S フレーム(AF)50 警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm)25 取付寸法G(mm)112
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用 型式SH-50G 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状(負荷側)圧着端子専用 定格電流(A)30 端子ねじ(負荷側)M5 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V) 引きはずし方式熱動電磁式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式裏面形 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側)圧着端子専用 表示方式(過電圧)機械式表示 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式BBWA-50 種類サーキットブレーカ フレーム50AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)