カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 配線用遮断器本体(21)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 日東工業(1)
極数
  • 2(3)
  • 3(12)
  • 4(6)
定格電流(A)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 700(4)
  • 800(5)
  • 1000(3)
  • 1200(4)
  • 1400(3)
  • 1600(3)
  • 2000(2)
定格電圧(V)
  • AC415
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(48)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(75)
  • AC100~200(7)
  • AC100~440(3)
  • AC110(3)
  • AC200(70)
  • AC220(3)
  • AC240(13)
  • AC250(3)
  • AC440(9)
  • AC500(12)
  • AC690(6)
  • DC24(3)
  • DC60(2)
  • DC125(6)
  • DC250(4)
  • その他(7)
フレーム(AF)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 150(1)
  • 225(2)
  • 400(2)
  • 600(4)
  • 800(4)
  • 1250(1)
  • 1600(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線用遮断器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)Panasonic(パナソニック)
699,800税込769,780
1個
予約販売
質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)Panasonic(パナソニック)
549,800税込604,780
1個
予約販売
質量(kg)19.8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
配線用遮断器:ボックスブレーカ テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカテンパール工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型 Panasonic(パナソニック)新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/DC250質量(kg)8端子形状バー端子端子ねじM12接続方式表面形(バー端子付、絶縁バリア付)締付トルク(N・m)40.0~50.0定格遮断容量(kA)15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)過電流引きはずし方式熱動・可調整電磁式適合圧着端子(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12Sフレーム(AF)600
極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用 Panasonic(パナソニック)極数4Pシリーズ サーキットブレーカ BS型 盤用Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
極数・素子数4P3E定格電圧(V)AC500/AC415/AC200/AC100
サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCW型Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
取扱停止中
モータ保護兼用
用途ボックス内取付用定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60APanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
60日以内出荷
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350APanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)350形名BS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150APanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1個
予約販売
質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 125APanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1個
60日以内出荷
質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)125形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100APanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
予約販売
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800APanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700APanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1個
予約販売
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600APanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
予約販売
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500APanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
予約販売
質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)Panasonic(パナソニック)
999,800税込1,099,780
1個
予約販売
質量(kg)64種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)Panasonic(パナソニック)
849,800税込934,780
1個
予約販売
質量(kg)54種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800APanasonic(パナソニック)
269,800税込296,780
1個
60日以内出荷
質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら