カテゴリ

  • 制御機器(101)
    • 配線用遮断器本体(98)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(23)
  • テンパール工業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 日東工業(18)
  • 富士電機(11)
  • 河村電器産業(10)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 日立産機システム(9)
  • 寺崎電気産業(3)
  • エスコ(3)
  • 日幸電機製作所(2)
  • ABB(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
極数
  • 2(38)
  • 3(94)
  • 4(6)
定格電流(A)
  • 100
  • 5(59)
  • 10(78)
  • 15(137)
  • 20(175)
  • 30(184)
  • 32(46)
  • 40(131)
  • 50(140)
  • 60(118)
  • 75(97)
  • 125(73)
  • 150(57)
  • 175(49)
  • 200(55)
  • 225(58)
  • 250(56)
  • 300(39)
  • 350(36)
  • 400(46)
定格電圧(V)
  • AC100/230/440(2)
  • AC100/200(19)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(15)
  • AC100~415(1)
  • AC100~440(5)
  • AC120~240(2)
  • AC120~480(2)
  • AC200(13)
  • AC200~415(1)
  • AC200~440(3)
  • AC240(1)
  • AC347(1)
  • AC415(2)
  • AC440(4)
  • AC460(2)
  • AC480(1)
  • AC500(1)
  • DC125(4)
  • DC250(2)
フレーム(AF)
  • 100(69)
  • 125(15)
  • 225(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線用遮断器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8構造端子/電源側:プラグイン端子定格絶縁電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)100保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用過電流引出方法熱電-電磁式定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器日立産機システム
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ三菱電機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ 日幸電機製作所サーキットブレーカ 経済品(NY)シリーズ日幸電機製作所
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷
引きはずし方式完全電磁式
サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ 日幸電機製作所サーキットブレーカ 汎用品(NS)シリーズ日幸電機製作所
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
引きはずし方式完全電磁式
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
22,980税込25,278
1台
当日出荷から18日以内出荷
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
厚さ(mm)150定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)85/50
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25厚さ(mm)130縦(mm)84
太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB太陽光発電向けサーキットブレーカABB
36,980税込40,678
1個
40日以内出荷から69日以内出荷
電極2P
一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(耐熱ブレーカ)日立産機システム
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
【非常電源用遮断器】消防法施工規則第12条第4号により火災時の異常温度に耐え得る耐熱性能を満たしています。非常用配電盤等機器認定業務委員会に認定された一種耐熱形ブレーカです。
用途配線保護定格絶縁電圧(V)600
一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(経済形ブレーカ)日立産機システム
3,500税込3,850特価
1台
当日出荷から83日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
感震機能付サーキットブレーカー 日東工業感震機能付サーキットブレーカー日東工業
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
配線用遮断器:ボックスブレーカ テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカテンパール工業
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
ノーヒューズブレーカ NL-R 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL-R河村電器産業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様取付ピッチは止め金使用時主な用途協約寸法形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
手元開閉器 ESB 河村電器産業手元開閉器 ESB河村電器産業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1
手元開閉器 NSBO 河村電器産業手元開閉器 NSBO河村電器産業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR河村電器産業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
手元開閉器 ESBO 河村電器産業手元開閉器 ESBO河村電器産業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
質量(kg)1.5
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL河村電器産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
配線用遮断器(汎用品)TemBreak2 寺崎電気産業配線用遮断器(汎用品)TemBreak2寺崎電気産業
34,980税込38,478
1台
当日出荷から43日以内出荷
質量(kg)0.8極数3P外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/20)[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
ボックスブレーカ配線用遮断器 テンパール工業ボックスブレーカ配線用遮断器テンパール工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付) テンパール工業パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)テンパール工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
フラットハンドル
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  経済形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら