カテゴリ

  • 制御機器(42)
    • 配線用遮断器本体(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(6)
  • テンパール工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日東工業(8)
  • 富士電機(10)
  • 河村電器産業(6)
  • 日立産機システム(4)
  • 寺崎電気産業(2)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
極数
  • 2(17)
  • 3(41)
  • 4(6)
定格電流(A)
  • 150
  • 5(35)
  • 10(54)
  • 15(99)
  • 20(121)
  • 30(118)
  • 32(34)
  • 40(87)
  • 50(91)
  • 60(82)
  • 75(74)
  • 100(75)
  • 125(51)
  • 175(37)
  • 200(38)
  • 225(42)
  • 250(38)
  • 300(27)
  • 350(25)
  • 400(32)
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC100/230/440(2)
  • AC100/200(5)
  • AC100/200/415(2)
  • AC100(8)
  • AC100~415(1)
  • AC100~440(1)
  • AC200(5)
  • AC200~415(1)
  • AC415(2)
  • AC440(2)
  • AC600(1)
  • DC125(1)
  • DC250(1)
  • その他(2)
フレーム(AF)
  • 150(9)
  • 225(19)
  • 250(9)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線用遮断器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電警報付配線用遮断器 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器日立産機システム
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器日立産機システム
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100/200極数(P)3
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から57日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格絶縁電圧(V)690定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50幅(mm)105厚さ(mm)165縦(mm)94質量(kg)1.6
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR河村電器産業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200仕様単3中性線欠相保護付主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB河村電器産業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズNB型
主な用途経済形
ノーヒューズブレーカ NX-E 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NX-E河村電器産業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
主な用途経済形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
ノーヒューズブレーカ NX-S 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NX-S河村電器産業
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチテンパール工業
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチテンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-HVUシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
フレーム(AF)250極数(P)3
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 150APanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1個
予約販売
質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)150形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
サーキットブレーカ PowerPacT シュナイダーエレクトリックサーキットブレーカ PowerPacTシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
極数・素子数3P
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)225
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ) 日立産機システム一般用ヒューズフリー遮断器(標準形ブレーカ)日立産機システム
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)1.6定格絶縁電圧(V)690縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
ノーヒューズブレーカ NB-E 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NB-E河村電器産業
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR 河村電器産業ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NR河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形富士電機
59,980税込65,978
1個
71日以内出荷から101日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形富士電機
119,800税込131,780
1個
71日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用富士電機
34,980税込38,478
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
49,980税込54,978
1個
71日以内出荷から91日以内出荷
相線式1Φ3Wトリップボタン定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら