商品豆知識
種類一般配線用瞬時固定型
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン有
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)0.5
種類電動機保護用
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名BW32形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
フレーム(AF)32
信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備。インジケーターウィンドウで簡単接続確認。20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。
仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2
極数1
定格電圧(V)250
定格絶縁電圧(V)1250
保護等級IP20
取付け方法DINRail
定格インパルス耐電圧(kV)6
保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)
機械的寿命20000回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命10000回(<125VDC)
動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)
適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
仕様選択度種別:Cat.A
接続方式表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)6
トリップボタン有
使用環境条件汚損度3
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
定格周波数(Hz)50-60
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
定格使用電圧(V)AC500/DC250
アイソレーション適合適合
DC適用AC/DC共用
適合アイソレーション
定格絶縁電圧(V)500
接続方式表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
極数(P)3
電流の種類AC
定格絶縁電圧(V)AC690
適合アイソレーション
関連キーワード